Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Rexel Aktenvernichter Mercury RDS2270 2102433EU Streifenschnitt


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
https://bilddaten.privatepilot.de/soennecken/2000/a009/374/a009374a.jpg
https://bilddaten.privatepilot.de/soennecken/2000/a009/374/a009374a.jpg
https://bilddaten.privatepilot.de/soennecken/2000/a009/374/a009374b.jpg
Artikel-Nr.:
     1375-760239500
Hersteller:
     Leitz
Herst.-Nr.:
     2102433EU
EAN/GTIN:
     5028252063340
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Abteilungs Aktenvernichter
Abteilungs Shredder
CD Aktenvernichter
CD Schredder
Dieser Mercury Aktenvernichter für Büros mit bis zu 20 Benutzern bietet allgemeine Sicherheit. Er verfügt über Anti-Papierstau-Technologie sowie einen Ausziehrahmen für recycelbare Abfallsäcke.
Weitere Informationen:
Produkttypbezeichnung:
Mercury RDS2270
Anwendungsbereich:
Kleines Büro
Maße:
48 x 78,2 x 43,4 cm (B x H x T)
Vernichtet:
Papier, Heftklammern, Büroklammern, Kreditkarten, CDs/DVDs
Schnittart:
Streifenschnitt
Schnittgeschwindigkeit:
83
Schnittbreite:
5,8
Eingabebreite:
250
Schneidleistung (70 g/m²):
23 Bl. (70 g/m²)
Schneidleistung (80 g/m²):
22 Bl. (80 g/m²)
Art der Betätigung (Schneidwerk):
automatisch
Netzspannung:
230
Netzfrequenz:
50
Motorleistung:
255
Sichtfenster vorhanden:
Nein
Ein-/Ausschalter vorhanden:
Ja
automatische Abschaltung vorhanden:
Ja
Gehäuseoberteil abnehmbar:
Nein
Schalldruckpegel:
60
Auffangvolumen:
70
Garantiedauer:
2 Jahre
Gewicht:
26,3
Werbliche Produkttypbezeichnung:
Aktenvernichter Mercury RDS2270
Sicherheitsstufe:
P-2
DSGVO-konform:
Nein
Rücklauffunktion vorhanden:
Ja
Weitere Suchbegriffe: CD Shredder, CD-Vernichter, Großmengen Shredder, Großmengen-Aktenvernichter, Akten-Vernichter, Aktenschredder, Aktenvernichter, Aktenvernichter Gesamtsortiment, Reisswolf, Schredder, Shredder, alle Aktenvernichter, aktenvernichter sicherheitsstufe 2, großmengen shredder, Akten, Arbeitsplatzaktenvernichter, Büroaktenvernichter, CD/DVD-Vernichter, Dokumentenvernichter, Papierschredder, Papiervernichter, Papierzerkleinerer, Reißwolf, Reißwölfe, Vernichter
Angebote (6)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 5,50*
ab € 692,03*
€ 757,18*
Frei Haus
ab € 740,55*
€ 787,68*
30 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 748,07*
€ 793,35*
Lager 1375
Frei Haus
ab € 752,61*
€ 814,88*
9 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 819,31*
€ 881,51*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1375
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 814,88*
€ 969,71
pro Stück
ab 2 Stück
€ 811,44*
€ 965,61
pro Stück
ab 5 Stück
€ 800,86*
€ 953,02
pro Stück
ab 10 Stück
€ 760,66*
€ 905,19
pro Stück
ab 500 Stück
€ 752,61*
€ 895,61
pro Stück
Lagerstand: Lager 1375
Versand: Lager 1375
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 7,95*
ab € 33,50*
€ 5,95*
ab € 100,00*
€ 4,95*
ab € 190,00*
€ 2,95*
ab € 320,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1375
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Neomounts
DS70S-950WH1
ab € 144,30*
Zubehör
Neomounts
BEAMER-C200
ab € 115,25*
Zubehör
Neomounts
BEAMER-C80
ab € 42,59*
Zubehör
Neomounts
BEAMER-W100SILVER
ab € 69,26*
Zubehör
Rexel
2102442
ab € 137,36*
Zubehör
Rexel
2105013EU
ab € 316,02*
Zubehör
Neomounts
BEAMER-C350BLACK
ab € 69,37*
Zubehör
Rexel
40070
ab € 51,77*
Zubehör
Rexel
2101949
ab € 23,77*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.