Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 1375-760207283 Herst.-Nr.: 24454111 EAN/GTIN: 4019364546112 |
| | |
|
| | |
| Komfortabler und leistungsstarker Schreibtisch-Aktenvernichter. Besonders sicher: Elektronisch kontrollierte, transparente Sicherheitsklappe in der Zuführöffnung als Finger- und Krawattenschutz. Der umweltfreundliche Schnittgutbehälter aus schlagfestem Kunststoff lässt sich bequem und sauber entnehmen. Er kann mit oder ohne Einwegplastiksack verwendet werden. Bu¨roklammernfeste Vollstahl-Messerwellen aus gehärtetem Spezialstahl. Besonders umweltgerecht ist die neue Energiespar-Funktion „Zero Energy Standby-Modus“. Diese Funktion sorgt für eine komplette, automatische Abschaltung der IDEAL-Shredder und damit für einen Null- Energie-Verbrauch nach 15 Minuten. Robustes, geschlossenes Getriebe. Hochwertiger, fahrbarer Holzunterschrank. Weitere Informationen: | | Produkttypbezeichnung: | 2445 | Anwendungsbereich: | Kleines Büro | Maße: | 39,5 x 63,5 x 29,1 cm (B x H x T) | Vernichtet: | Papier, Heftklammern, Büroklammern, Kreditkarten | Schnittart: | Streifenschnitt | Schnittgeschwindigkeit: | 70 | Schnittbreite: | 4 | Eingabebreite: | 240 | Schneidleistung (70 g/m²): | 21 Bl. (70 g/m²) | Schneidleistung (80 g/m²): | 18 Bl. (80 g/m²) | Art der Betätigung (Schneidwerk): | automatisch | Netzspannung: | 230 | Netzfrequenz: | 50 | Motorleistung: | 390 | Sichtfenster vorhanden: | Nein | Ein-/Ausschalter vorhanden: | Ja | automatische Abschaltung vorhanden: | Ja | Gehäuseoberteil abnehmbar: | Nein | Schalldruckpegel: | 54 | Auffangvolumen: | 35 | Garantiedauer: | 5 Jahre | Zertifikat/Zulassung: | Blauer Engel | Gewicht: | 21 | Farbe: | cool grey | Werbliche Produkttypbezeichnung: | Aktenvernichter 2445 | Sicherheitsstufe: | P-2 | DSGVO-konform: | Nein | Rücklauffunktion vorhanden: | Ja | Made in Germany: | Ja |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Akten-Vernichter, Aktenschredder, Aktenvernichter, Aktenvernichter Gesamtsortiment, Reisswolf, Schredder, Shredder, alle Aktenvernichter, krug und priester aktenvernichter, großmengen shredder, aktenvernichter sicherheitsstufe 2, Akten, Arbeitsplatzaktenvernichter, Büroaktenvernichter, CD/DVD-Vernichter, Dokumentenvernichter, Papierschredder, Papiervernichter, Papierzerkleinerer, Reißwolf, Reißwölfe, Vernichter |
| | |
| | | Angebote (12) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 11 Tage | | | | | € 5,87* | ab € 381,51* | € 434,01* | | | | | | | | | | Frei Haus | ab € 388,00* | € 441,70* | | | | | 7 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 404,90* | € 458,46* | | | | | 4 Tage | | | | | € 4,95* | ab € 412,08* | € 464,51* | | | | Lager 1375 | | | | | | Frei Haus | ab € 428,47* | € 500,99* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 1375 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 1375 | | Versand: Lager 1375 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 7,95* | | ab € 33,50* | € 5,95* | | ab € 100,00* | € 4,95* | | ab € 190,00* | € 2,95* | | ab € 320,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1375 | | | Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|