Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 1375-760081900 Herst.-Nr.: 40021111 EAN/GTIN: 4019364656514 |
| | |
|
| | |
| SPS-Sicherheitspaket (Safety Protection System): Patentierte, elektronisch kontrollierte Sicherheitsklappe in der Zuführöffnung als zusätzliches Sicherheitselement; Mehrfunktions-Schaltelement "EASY_SWITCH" mit integrierter Bedienerführung durch Farbsignale und Leuchtsymbole; Reversierautomatik mit automatischer Abschaltung (verhindert Papierstaus); Abschaltautomatik bei vollem Schnittgutbehälter; elektronische Türsicherung über Magnetschalter; zweifache Motorsicherung. ZERO ENERGY Standby-Modus: Automatische, komplette Netztrennung nach 15 Minuten. Lichtschranke für automatischen Start/Stopp. "ECC" - Electronic Capacity Control: Patentierte Anzeige der Kapazitätsauslastung während des Shredderns. Büroklammernfeste Vollstahl-Messerwellen aus gehärtetem Spezialstahl. Robustes, geschlossenes Getriebe mit "Twin-Antriebs-System". Hochwertiger Holzunterschrank, fahrbar durch Lenkrollen. Praktischer Schnittgutbehälter aus schlagfestem Kunststoff. Markenqualität "Made in Germany". Weitere Informationen: | | Produkttypbezeichnung: | 4002 CC | Anwendungsbereich: | Großraumbüro | Maße: | 64 x 97 x 59 cm (B x H x T) | Vernichtet: | Papier, Heftklammern, Büroklammern, Kreditkarten | Schnittart: | Partikelschnitt | Schnittgeschwindigkeit: | 130 | Schnittbreite: | 2 | Partikellänge: | 15 | Eingabebreite: | 400 | Schneidleistung (70 g/m²): | 18 Bl. (70 g/m²) | Schneidleistung (80 g/m²): | 15 Bl. (80 g/m²) | Art der Betätigung (Schneidwerk): | automatisch | Netzspannung: | 230 | Netzfrequenz: | 50 | Motorleistung: | 1.300 | automatische Abschaltung vorhanden: | Ja | Schalldruckpegel: | 55 | Auffangvolumen: | 165 | Garantiedauer: | 5 Jahre | Zertifikat/Zulassung: | Blauer Engel | Gewicht: | 87 | Farbe: | cool grey | Werbliche Produkttypbezeichnung: | Aktenvernichter 4002 CC | Sicherheitsstufe: | P-5 | DSGVO-konform: | Ja | Made in Germany: | Ja |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Großbüro Aktenvernichter, Großbüro Shredder, Großmengen Shredder, Großmengen-Aktenvernichter, Akten-Vernichter, Aktenschredder, Aktenvernichter, Aktenvernichter Gesamtsortiment, Reisswolf, Schredder, Shredder, alle Aktenvernichter, aktenvernichter cross cut sicherheitsstufe 5, großmengen shredder, krug und priester aktenvernichter, Akten, Arbeitsplatzaktenvernichter, Büroaktenvernichter, CD/DVD-Vernichter, Dokumentenvernichter, Papierschredder, Papiervernichter, Papierzerkleinerer, Reißwolf, Reißwölfe, Vernichter |
| | |
| | | Angebote (5) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 6 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 1.569,92* | € 1.649,56* | | | | | 20 Tage | | | | | € 5,87* | ab € 1.605,67* | € 1.693,38* | | | | | 15 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 1.633,53* | € 1.709,21* | | | | | 11 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 1.674,00* | € 1.756,15* | | | | Lager 1375 | | | | | | Frei Haus | ab € 1.637,57* | € 1.764,82* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 1375 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 1375 | | Versand: Lager 1375 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 7,95* | | ab € 33,50* | € 5,95* | | ab € 100,00* | € 4,95* | | ab € 190,00* | € 2,95* | | ab € 320,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1375 | | | Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|