Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

technoline Wetterstation WS 8026


Menge:  Stück  
Produktinformationen
https://bilddaten.privatepilot.de/soennecken/2000/y000/213/y000213p.jpg
https://bilddaten.privatepilot.de/soennecken/2000/y000/213/y000213p.jpg
Artikel-Nr.:
     1375-727039200
Hersteller:
     TechnoTrade
Herst.-Nr.:
     WS 8026
EAN/GTIN:
     4029665080260
Suchbegriffe:
Funkuhr
Funkwanduhr
Wand/Funkuhr
Wetter-Station
12/24 Stunden Zeitanzeige. Zeitzoneneinstellung (+/-12 Stunden). Timer-Funktion bis 240 Minuten. Batterieendanzeige.
Weitere Informationen:
Produkttypbezeichnung:
WS 8026
Form des Gehäuses:
rechteckig
Maße:
22,3 x 14,8 x 1,7 cm (B x H x T)
Art der Anzeige:
digital
Datumsanzeige vorhanden:
Ja
DCF77 Empfänger integriert:
Ja
Stromversorgung:
Batterie
Art der Batterien/Akkus:
Uhr: AAA/Micro, Fernbedienung: CR2032
Anzahl der Batterien/Akkus:
Uhr: 3 Batterien, Fernbedienung: 1 Knopfzelle
Anzahl der Weckzeiten:
2 Weckzeiten
Thermometer vorhanden:
Ja
Wandbefestigung möglich:
Ja
Ausführung der Lieferzusammenstellung:
inkl. Fernbedienung
Werkstoff:
Kunststoff
Farbe des Gehäuses:
silber
Werbliche Produkttypbezeichnung:
Funkuhr WS 8026
Weitere Suchbegriffe: Wetterstation, technoline funkuhr, funkuhr, Funkuhren, Funkwanduhren, Uhren, Wanduhren
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1 Tag
29
€ 5,95*
ab € 33,52*
€ 44,10*
Lager 1375
€ 5,95*
ab € 33,04*
€ 44,91*
Preise: Lager 1375
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 44,91*
€ 53,44
pro Stück
ab 2 Stück
€ 44,33*
€ 52,75
pro Stück
ab 5 Stück
€ 42,74*
€ 50,86
pro Stück
ab 10 Stück
€ 42,01*
€ 49,99
pro Stück
ab 16 Stück
€ 40,74*
€ 48,48
pro Stück
ab 20 Stück
€ 39,51*
€ 47,02
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 33,04*
€ 39,32
pro Stück
Lagerstand: Lager 1375
Versand: Lager 1375
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 7,95*
ab € 33,50*
€ 5,95*
ab € 100,00*
€ 4,95*
ab € 190,00*
€ 2,95*
ab € 320,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1375
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.