Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 1375-701213801 Herst.-Nr.: FR-2650RC EAN/GTIN: 4549526601941 |
| |
|
| | |
| Re-Print-Funktion (Option eine Berechnung (max. 150 Schritte) so oft wie gewünscht auszudrucken). Check & Correct Funktion (Aufruf- und Korrekturoption für die letzten 150 Rechenschritte). After-Print-Funktion (Option eine Berechnung nach der Eingabe aller Operationen (max. 150 Schritte) zu drucken im Nicht-Druck-Modus). Weitere Informationen: | | Produkttypbezeichnung: | FR-2650RC | Art des Displays: | Digitron | Ausführung des Displayanzeige-Umfangs: | 1 x 12-stellig | Anzahl der Displays: | 1 Display | Speicher: | 1 Speicher (4 Tasten) | Typbezeichnung des Druckverfahrens: | Farbrolle | max. zulässige Druckgeschwindigkeit: | 2 | Druckfarbe: | schwarz/rot | Steuerberechnung möglich: | Ja | Summe/Zwischensumme möglich: | Ja | Grand Total-Speicher vorhanden: | Ja | Deltaprozentrechnung möglich: | Ja | Postenzähler: | Ja | Schnellkorrekturtaste vorhanden: | Ja | Doppelnulltaste vorhanden: | Ja | Vorzeichenwechseltaste vorhanden: | Ja | Ausführung der Dezimalstellenwahl: | 0, 2, 3, ADD2 | Rundungsautomatik vorhanden: | Ja | automatische Abschaltung vorhanden: | Ja | Mark up/Mark down Taste vorhanden: | Ja | Prozentrechnung möglich: | Ja | Fließ-/Festkommaberechnung vorhanden: | Ja | Tausenderunterteilung vorhanden: | Ja | Druckausgabe vorhanden: | Ja | weitere Funktionen: | Profitberechnung (Cost/Sell/Margin), Durchschnittsberechnung, Uhr/Zeitstempel, After-Print-Funktion, Re-Print-Funktion, Check-Funktion (150 Schritte) | Maße: | 195 x 65 x 313 mm (B x H x T) | Gewicht: | 620 | Stromversorgung: | Netzbetrieb | Netzanschluss vorhanden: | Ja | Art der Batterien/Akkus: | CR2032 | Anzahl der Batterien/Akkus: | 1 Knopfzelle | Ausführung der Lieferzusammenstellung: | inkl. Additionsrolle | Werkstoff des Gehäuses: | Kunststoff | Farbe: | weiß | Werbliche Produkttypbezeichnung: | Tischrechner FR-2650RC | Verwendung für Rollenbreite: | 58 |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (21) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 1 Tag | | | | | € 5,49* | ab € 44,38* | € 57,84* | | | | | | | | | | € 4,00* | ab € 44,97* | € 59,20* | | | | | 2 Tage | | | | | € 5,95* | ab € 45,49* | € 59,20* | | | | | 1 Tag | | | | | € 4,90* | ab € 45,27* | € 59,21* | | | | Lager 1375 | | | | | | € 5,95* | ab € 49,45* | € 67,01* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 1375 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 1375 | | Versand: Lager 1375 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 7,95* | | ab € 33,50* | € 5,95* | | ab € 100,00* | € 4,95* | | ab € 190,00* | € 2,95* | | ab € 320,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1375 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 10% des Warenwertes | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|