Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Casio FR-2650RC Taschenrechner Desktop Druckrechner Schwarz, Weiß


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Format: 200x150
Format: 200x150
Artikel-Nr.:
     CIDE9-40681603
Hersteller:
     Casio
Herst.-Nr.:
     FR-2650RC
EAN/GTIN:
     4549526601941
Suchbegriffe:
Rechen-Maschine
Rechenmaschine
Tisch-Rechner
Tischrechner
Weitere Informationen:
Drucken
Druckgeschwindigkeit
120 lpm
Design
Formfaktor
Desktop
Typ
Druckrechner
Produktfarbe
Schwarz, Weiß
Steuerung
Tasten
Uhr mit Kalender
Ja
Gewicht und Abmessungen
Breite
195 mm
Tiefe
313 mm
Höhe
64.7 mm
Gewicht
620 g
Leistungen
Steuerberechnung
Ja
Konvertierung zwischen
Prozent
Bildschirm
Stellen
12 Ziffern
Display-Typ
LCD
Display-Hintergrundbeleuchtung
Ja
Einfach zum Lesen-Bildschirm
Ja
Die besten Konditionen aller 21 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 44,16*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 58,22*
€ 69,28
pro Stück
ab 2 Stück
€ 57,61*
€ 68,56
pro Stück
ab 5 Stück
€ 52,97*
€ 63,03
pro Stück
ab 10 Stück
€ 49,41*
€ 58,80
pro Stück
ab 20 Stück
€ 47,62*
€ 56,67
pro Stück
ab 60 Stück
€ 46,35*
€ 55,16
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 44,16*
€ 52,55
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Casio
IR-40T
ab € 4,07*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.