Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

GENIE Schulrechner 82SC 12071 240Funktionen 10stellig schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
https://bilddaten.privatepilot.de/soennecken/2000/a007/424/a007424x.jpg
https://bilddaten.privatepilot.de/soennecken/2000/a007/424/a007424x.jpg
Artikel-Nr.:
     1375-700214190
Hersteller:
     GENIE
Herst.-Nr.:
     12071
EAN/GTIN:
     4015468120715
Suchbegriffe:
Finanz-Rechner
Finanzrechner
College-Rechner
Collegerechner
GENIE® Schulrechner 82 SC 2 x 10-stellig 240 Funktionen schwarz
Weitere Informationen:
Produkttypbezeichnung:
82 SC
Art des Displays:
LCD
Ausführung des Displayanzeige-Umfangs:
2 x 10-stellig
Speicher:
1 Speicher (1 Taste)
trigonometrische Funktionen vorhanden:
Ja
statistische Berechnung möglich:
Ja
Anzahl der Funktionen:
240 Funktionen
Prozentrechnung möglich:
Ja
automatische Abschaltung vorhanden:
Ja
weitere Funktionen:
Logarithmische Funktionen, Hyperbolische Funktionen, Wurzelfunktion, SCI/FIX/NORM- Funktion
Maße:
80 x 12 x 155 mm (B x H x T)
Gewicht:
111
Farbe:
schwarz
Stromversorgung:
Solar-Energie, Batterie
Werbliche Produkttypbezeichnung:
Schulrechner 82 SC
Angebote (8)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 1375
1
€ 7,95*
ab € 5,92*
€ 9,32*
3 Tage
15
1
€ 5,95*
ab € 6,07*
€ 9,35*
9 Tage
5
1
€ 5,87*
ab € 6,70*
€ 10,19*
1
€ 6,78*
ab € 7,61*
€ 11,45*
5 Tage
40
1
€ 5,50*
ab € 10,12*
€ 14,80*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1375
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 9,32*
€ 11,09
pro Stück
ab 2 Stück
€ 8,99*
€ 10,70
pro Stück
ab 5 Stück
€ 8,10*
€ 9,64
pro Stück
ab 10 Stück
€ 8,00*
€ 9,52
pro Stück
ab 20 Stück
€ 7,77*
€ 9,25
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 5,92*
€ 7,04
pro Stück
Lagerstand: Lager 1375
Versand: Lager 1375
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 7,95*
ab € 33,50*
€ 5,95*
ab € 100,00*
€ 4,95*
ab € 190,00*
€ 2,95*
ab € 320,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1375
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Soennecken
0339
ab € 0,14*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.