Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

brennenstuhl Rauchmelder RM C 9010 1290080 DIN 14604 ws


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
https://bilddaten.privatepilot.de/soennecken/2000/a013/514/a013514r.jpg
https://bilddaten.privatepilot.de/soennecken/2000/a013/514/a013514r.jpg
Produkt vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen.
Produkt vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen.
Artikel-Nr.:
     1375-499003501
Hersteller:
     Brennenstuhl
Herst.-Nr.:
     1290080
EAN/GTIN:
     4007123640911
Suchbegriffe:
9V Block E-Block 6LR61
9V-Block Batterie
Batterie 1604D
Batterie E-Block
Fotoelektrischer Melder. Optische Anzeige der Funktion, mit Testknopf zur Funktionsprüfung. Akustischer Alarm. Signalton bei niedrigem Batteriestand.
Weitere Informationen:
Produkttypbezeichnung:
RM C 9010
Einsatzbereich:
Innenbereich
Maße:
110 x 35 mm (Ø x H)
max. Eigengeräusch:
85
Testfunktion vorhanden:
Ja
Normnummer:
EN 14604
Art der Batterien/Akkus:
E-Block
Anzahl der Batterien/Akkus:
1 Batterie
Batterien im Lieferumfang enthalten:
Ja
Deckenmontage möglich:
Ja
Befestigungsmaterial mitgeliefert:
Ja
Betriebsanleitung vorhanden:
Ja
Garantiedauer:
3 Jahre
Farbe:
weiß
Werbliche Produkttypbezeichnung:
Rauchmelder RM C 9010

Produkt vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen.
Angebote (27)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
10 Tage
unbekannt
1
€ 8,50*
ab € 4,6297*
€ 6,3297*
1
Frei Haus
ab € 5,25*
€ 7,11*
1
€ 4,99*
ab € 5,28*
€ 7,19*
10 Tage
2
1
€ 5,87*
ab € 5,27*
€ 7,19*
Lager 1375
1
€ 7,95*
ab € 6,38*
€ 8,96*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1375
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 8,96*
€ 10,66
pro Stück
ab 5 Stück
€ 8,46*
€ 10,07
pro Stück
ab 10 Stück
€ 8,30*
€ 9,88
pro Stück
ab 20 Stück
€ 7,93*
€ 9,44
pro Stück
ab 48 Stück
€ 7,61*
€ 9,06
pro Stück
ab 50 Stück
€ 7,25*
€ 8,63
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 6,38*
€ 7,59
pro Stück
Lagerstand: Lager 1375
Versand: Lager 1375
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 7,95*
ab € 33,50*
€ 5,95*
ab € 100,00*
€ 4,95*
ab € 190,00*
€ 2,95*
ab € 320,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1375
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Brennenstuhl
1290000
ab € 1,4186*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.