| |
|
| Artikel-Nr.: 1375-497017600 Herst.-Nr.: 1.517-231.0 EAN/GTIN: 4054278807898 |
| |
|
| | |
| Die Handkehrmaschine KM 70/30 C macht die Reinigung von Hartflächen im Innen- und Außenbereich effektiv und effizient. Kehrwalze, Seitenbesen und Gebläse sind batterieelektrisch angetrieben und erhöhen den Arbeitskomfort erheblich: Anwender können mit deutlich weniger Kraftaufwand auch Ecken und schwer zugängliche Bereiche mühelos kehren. Der Flachfaltenfilter mit aktiver Absaugung reduziert die Staubentwicklung selbst dort, wo große Mengen an Feinstaub aufgenommen werden, und hält die Arbeitsumgebung sauber. Die Kehrwalze lässt sich in 6 Stufen einstellen und passt so ihre Reinigungsleistung an verschiedene Oberflächen an. Die praktische Ablage für weiteres Equipment wie Eimer und Grobschmutzzange erleichtert die Arbeit. Der werkzeuglose Wechsel von Seitenbesen und Filter macht auch die Wartung einfach. Der Akku und das Ladegerät sind nicht im Lieferumfang inbegriffen. Weitere Informationen: | | Produkttypbezeichnung: | KM 70/30 C Bp 2SB | Einsatzbereich: | Innenbereich, Außenbereich | Arbeitsbreite der Kehreinrichtung: | ohne Seitenbesen: 48 cm, mit 1 Seitenbesen:70 cm, mit 2 Seitenbesen: 98 | Volumen des Staubfangbehälters: | brutto: 45 l, netto: 20 | Flächenleistung (je Stunde): | 2.800 | Stromversorgung: | Akku | Akkupack vorhanden: | Nein | Zubehör erforderlich: | Ja | Zubehör: | Kärcher Starter Kit Battery Power+ 36/75 2.445-070.0 | Ausführung des Fahrantriebs: | manuell | Staubfilter vorhanden: | Ja | Gewicht: | 33,5 | Werkstoff: | Kunststoff/metall | Werbliche Produkttypbezeichnung: | Handkehrmaschine KM 70/30 C Bp 2SB |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (2) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | Lager 1375 | | | | | | Frei Haus | ab € 1.291,53* | € 1.614,30* | | | | | | 3 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 1.357,81* | € 1.643,98* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 1375 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 1375 | | Versand: Lager 1375 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 7,95* | | ab € 33,50* | € 5,95* | | ab € 100,00* | € 4,95* | | ab € 190,00* | € 2,95* | | ab € 320,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1375 | | | Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|