Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kärcher Scheuersaugmaschine BR 30/4 C +MF 1.783-223.0


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
https://bilddaten.privatepilot.de/soennecken/2000/a012/208/a012208n.jpg
https://bilddaten.privatepilot.de/soennecken/2000/a012/208/a012208n.jpg
Artikel-Nr.:
     1375-497012700
Hersteller:
     Kärcher
Herst.-Nr.:
     1.783-223.0
EAN/GTIN:
     4039784717886
Suchbegriffe:
Microfaserwalze
Mikrofaserwalze
Bodenreinigungsautomat
Reinigungsautomat
Die sehr kompakte und leichte Scheuersaugmaschine BR 30/4 C ist die innovative und kraftvolle Alternative zur manuellen Reinigung von Hartflächen von 20 bis 200 m². Der Boden ist nach der Reinigung sofort trocken und damit rutschhemmend und wieder begehbar. Ideal zum Reinigen von kleineren Ladengeschäften, Restaurants, Tankstellen, Supermärkten, Sanitärbereiche, Hotels im Imbiss-Bereich oder auch als Ergänzung zu bestehenden Scheuersaugmaschinen. Schnelldrehende Walzenbürste: für einen 10-fach höheren Anpressdruck als bei der manuellen Reinigung. Die Walzenbürste reinigt auch strukturierte Oberflächen oder Fugen. Die weichen Sauglippen saugen den Boden trocken - vorwärts und rückwärts. Die Absaugung kann per Fußpedal abgeschaltet werden. Der handliche Frischwassertank ist separat entnehmbar und kann auch in kleinen Waschbecken befüllt werden. Der Schmutzwassertank ist separat entnehmbar und kann zum Beispiel im Waschbecken entleert werden.
Weitere Informationen:
Produkttypbezeichnung:
BR 30/4 C + MF
erforderlicher Bodenbelag:
harte Böden
Maße:
33,5 x 118 x 39 cm (B x H x T)
Arbeitsbreite:
300
Drehzahl der Bürste:
1.450 U/Min.
Behältervolumen des Frischwassertanks:
4
Behältervolumen des Schmutzwassertanks:
4
Flächenleistung (je Stunde):
200
Stromversorgung:
Netzbetrieb
Netzspannung:
220-240
Leistung:
820
Kabellänge:
10
Gewicht:
11,5
Farbe:
anthrazit/schwarz/gelb
Werbliche Produkttypbezeichnung:
Waschsauger BR 30/4 C + MF
Angebote (9)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
3 Tage
5
Frei Haus
ab € 1.216,04*
€ 1.527,30*
2 Tage
6
€ 2,90*
ab € 1.241,60*
€ 1.555,48*
1 Tag
unbekannt
Frei Haus
ab € 1.328,78*
€ 1.644,23*
30 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 1.339,34*
€ 1.655,63*
Lager 1375
Frei Haus
ab € 1.342,29*
€ 1.713,43*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1375
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1.713,43*
€ 2.038,98
pro Stück
ab 2 Stück
€ 1.665,04*
€ 1.981,40
pro Stück
ab 5 Stück
€ 1.522,89*
€ 1.812,24
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1.395,31*
€ 1.660,42
pro Stück
ab 500 Stück
€ 1.342,29*
€ 1.597,33
pro Stück
Lagerstand: Lager 1375
Versand: Lager 1375
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 7,95*
ab € 33,50*
€ 5,95*
ab € 100,00*
€ 4,95*
ab € 190,00*
€ 2,95*
ab € 320,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1375
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.