| |
|
| Artikel-Nr.: 1375-496051100 Herst.-Nr.: 5/1240-211 EAN/GTIN: 4014529124020 |
| |
|
| | |
| Scheuerbürste mit einem 2K-Griff. Weitere Informationen: | | Produkttypbezeichnung: | YOYO | Material des Griffes: | Kunststoff | Material der Bürste: | Nylon | Farbe: | blau/weiß | Werbliche Produkttypbezeichnung: | Scheuerbürste YOYO |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Yo-Yo, Yoyo, yo-yo, Bürsten, Reinigungsbürsten, Scheuerbürsten |
| | |
| | | Angebote (4) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | Lager 1375 | | | | | | € 7,95* | ab € 1,71* | € 3,18* | | | | | | 2 Tage | | | | | € 5,95* | ab € 1,79* | € 3,25* | | | | | 4 Tage | | | | | € 5,49* | ab € 1,85* | € 3,36* | | | | | 7 Tage | | | | | € 5,99* | ab € 3,04* | € 5,28* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 1375 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 1375 | | Versand: Lager 1375 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 7,95* | | ab € 33,50* | € 5,95* | | ab € 100,00* | € 4,95* | | ab € 190,00* | € 2,95* | | ab € 320,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1375 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 10% des Warenwertes | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|