Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

aQualine Haushaltstuch 2018 35x38cm 2 St./Pack.


Menge:  Packung  
Produktinformationen
https://bilddaten.privatepilot.de/soennecken/2000/a012/872/a012872k.jpg
https://bilddaten.privatepilot.de/soennecken/2000/a012/872/a012872k.jpg
https://bilddaten.privatepilot.de/soennecken/2000/a012/872/a012872l.jpg
Artikel-Nr.:
     1375-496039200
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     2018
EAN/GTIN:
     4009412020183
Suchbegriffe:
Allzwecktuch
Aufreibfetzen
Ausreibtuch
Haushaltstuch
Hohe Schmutzaufnahme. Bedruckt mit Motiv.
Weitere Informationen:
Produktverwendung:
Küche, Bad, glatten Oberflächen
Maße:
35 x 38 cm (B x L)
saugfähig:
Ja
Werkstoff:
82 % Viskose, 18 % Polypropylen
Farbe:
weiß
Packungsmenge:
2 St./Pack.
Werbliche Produkttypbezeichnung:
Putztuch
Weitere Suchbegriffe: Mehrzwecktuch, Putztuch, Raumtuch, Reibtuch, Universaltuch, Mehrfach-Wischtücher, Nasswischtuch, Nasswischtuchrolle, Wisch-Tuch, Wischtuch, Wischtücher, haushaltstuch 35x38cm, allzwecktuch, wischtücher weiß, Allzweckreinigungstuch, Allzweckreinigungstücher, Allzwecktücher, Haushaltstücher, Lappen, Putzlappen, Putztücher, Reinigungsmittel, Reinigungstuch, Reinigungstücher, Tuch, Tücher
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 1,35*
  
Preis gilt ab 15.000 Packungen
1 Packung enthält 2 Stück (ab € 0,675* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 2,39*
€ 2,84
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 2,11*
€ 2,51
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 2,03*
€ 2,42
pro Packung
ab 32 Packungen
€ 1,89*
€ 2,25
pro Packung
ab 50 Packungen
€ 1,88*
€ 2,24
pro Packung
ab 100 Packungen
€ 1,82*
€ 2,17
pro Packung
ab 15000 Packungen
€ 1,35*
€ 1,61
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.