| |
|
| Artikel-Nr.: 1375-495070200 Herst.-Nr.: 3271438 EAN/GTIN: 4251758426536 |
| | |
|
| | |
| FINISH Spülmaschinentabs Power Classic 80 St./Pack. Weitere Informationen: | | Produkttypbezeichnung: | Power Classic | pH-Wert: | 9,9-10,5 | Packungsmenge: | 80 St./Pack. | GHS-Kodierungen: | GHS07 | Signalwort: | Achtung | Gefahrenhinweise: | Verursacht schwere Augenreizung. | Werbliche Produkttypbezeichnung: | Spülmaschinentabs Power Classic | Biozid-Produkt: | Nein | Sicherheitshinweise: | Darf nicht in die Hände von Kindern gelangen. Ist ärztlicher Rat erforderlich, Verpackung oder Kennzeichnungsetikett bereithalten. Bei Kontakt mit den Augen: einige Minuten lang behutsam mit Wasser spülen. Eventuell vorhandene Kontaktlinsen nach Möglichkeit entfernen. Weiter spülen. Bei anhaltender Augenreizung: Ärztlichen Rat einholen/Ärztliche Hilfe hinzuziehen. |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (5) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Einheit | Versand | | | | | | | | | | | 2 Tage | | | 1 | | pro Paket | € 5,00* | ab € 8,32* | € 11,84* | | | | Lager 1375 | | | | 1 | | pro Paket | € 7,95* | ab € 8,15* | € 11,87* | | | | | | 3 Tage | | | 1 | | pro Paket | € 5,95* | ab € 8,50* | € 12,07* | | | | | 16 Tage | | | 5 | | pro Stück | € 4,95* | ab € 10,51* | € 13,95* | | | | | 3 Tage | | | 1 | | pro Paket | € 2,90* | ab € 10,83* | € 15,09* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 1375 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 Paket enthält 80 Stück (ab € 0,10188* pro Stück) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 1375 | | Versand: Lager 1375 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 7,95* | | ab € 33,50* | € 5,95* | | ab € 100,00* | € 4,95* | | ab € 190,00* | € 2,95* | | ab € 320,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1375 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 10% des Warenwertes | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|