Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

REINEX Klarspüler für Spülmaschinen 94 1L


Menge:  Stück  
Produktinformationen
https://bilddaten.privatepilot.de/soennecken/2000/y000/367/y000367f.jpg
https://bilddaten.privatepilot.de/soennecken/2000/y000/367/y000367f.jpg
https://bilddaten.privatepilot.de/soennecken/2000/y000/367/y000367g.jpg
Artikel-Nr.:
     1375-495068900
Hersteller:
     Reinex
Herst.-Nr.:
     94
EAN/GTIN:
     4068400001108
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Geschirr-Glanztrockner
Klarspüler
Spülmaschinenklarspüler
Holz Lasur
REINEX Klarspüler 1l
Weitere Informationen:
pH-Wert:
4,5-5,5
Ausführung des Behälters:
Flasche
Material des Behälters:
Kunststoff
Inhalt:
1
Gefahrenhinweise:
Darf nicht in die Hände von Kindern gelangen.
Werbliche Produkttypbezeichnung:
Klarspüler
Biozid-Produkt:
Nein
Sicherheitshinweise:
Bei Hautreizung oder -ausschlag: Ärztlichen Rat einholen/ärztliche Hilfe hinzuziehen.
Weitere Suchbegriffe: Holzlasur, Holzschutzlasur, Lasur, Lasurfarben, klarspüler 1l, holz lasur, reinex klarspüler, Reinigungsmittel, Spülmaschinenreiniger
Angebote (7)
Lagerstand
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2 Tage
474
pro Fass
€ 5,00*
ab € 1,30*
€ 2,17*
3 Tage
626
pro Stück
€ 5,95*
ab € 1,30*
€ 2,17*
pro Stück
€ 4,95*
ab € 1,31*
€ 2,19*
Lager 1375
pro Stück
€ 7,95*
ab € 1,37*
€ 2,36*
pro Stück
€ 6,95*
ab € 1,48*
€ 2,53*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1375
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 2,36*
€ 2,81
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1,95*
€ 2,32
pro Stück
ab 12 Stück
€ 1,88*
€ 2,24
pro Stück
ab 20 Stück
€ 1,85*
€ 2,20
pro Stück
ab 50 Stück
€ 1,78*
€ 2,12
pro Stück
ab 100 Stück
€ 1,74*
€ 2,07
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 1,37*
€ 1,63
pro Stück
1 Stück enthält 1 Liter (ab € 1,37* pro Liter)
Lagerstand: Lager 1375
Versand: Lager 1375
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 7,95*
ab € 33,50*
€ 5,95*
ab € 100,00*
€ 4,95*
ab € 190,00*
€ 2,95*
ab € 320,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1375
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.