Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Dr. Deppe Flächendesinfektion Beta Guard 601110 1l


Menge:  Stück  
Produktinformationen
https://bilddaten.privatepilot.de/soennecken/2000/y000/253/y000253u.jpg
https://bilddaten.privatepilot.de/soennecken/2000/y000/253/y000253u.jpg
Artikel-Nr.:
     1375-495068200
Hersteller:
     Dr. Deppe
Herst.-Nr.:
     601110
EAN/GTIN:
     4260181251028
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Desinfektionslösung
Desinfektionsmittel
desinfektionsmittel flächen 1l
desinfektionslösung
Beta Guard rfu ist ein gebrauchsfertiges Desinfektionsmittel zur Flächendesinfektion. Schäumt nicht. Anwendbar im patientennahen Umfeld, in Kliniken, Praxen, Ambulanzen und Pflegebereichen sowie in der Industrie und in öffentlichen Einrichtungen. Für den professionellen Gebrauch.
Weitere Informationen:
Produkttypbezeichnung:
Beta Guard rfu
mikrobiologisches Wirkungsspektrum:
bakterizid, levurozid, tuberkulozid, begrenzt viruzid, begrenzt viruzid PLUS
pH-Wert:
7-9
Ausführung des Behälters:
Keulenflasche
Material des Behälters:
Kunststoff
Inhalt:
1
Gefahrenhinweise:
Schädlich für Wasserorganismen, mit langfristiger Wirkung.
Werbliche Produkttypbezeichnung:
Flächendesinfektion Beta Guard rfu
Biozid-Produkt:
Ja
alkoholfrei:
Ja
Sicherheitshinweise:
Freisetzung in die Umwelt vermeiden.
Weitere Suchbegriffe: desinfektionslösung 1000ml, Desinfektionsreiniger, Desinfektionsreinigungsmittel, Flächendesinfektion, Hygieneartikel, Reiniger, Reinigungsmittel
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 4,97*
  
Preis gilt ab 7.500 Stück
1 Stück enthält 1 Liter (ab € 4,97* pro Liter)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 8,34*
€ 9,92
pro Stück
ab 5 Stück
€ 7,53*
€ 8,96
pro Stück
ab 10 Stück
€ 7,28*
€ 8,66
pro Stück
ab 12 Stück
€ 6,84*
€ 8,14
pro Stück
ab 20 Stück
€ 6,59*
€ 7,84
pro Stück
ab 50 Stück
€ 6,30*
€ 7,50
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 4,97*
€ 5,91
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.