Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 1375-495066200 Herst.-Nr.: 101107392 EAN/GTIN: 7615400834815 |
| | |
|
| | |
| Cif Professional 2in1 Desinfektionsreiniger von Pro Formula ist ein hochkonzentriertes Reinigungs- und Desinfektionsmittel für die Reinigung und Desinfektion aller harten Oberflächen in einem Schritt, auch in Lebensmittelbereichen. Es ist sehr wirksam gegen eine breite Palette von Mikroorganismen, in allen Wasserbedingungen und schneidet durch Fett und eingetrocknete Lebensmittelverschmutzungen. Tötet Bakterien und behüllte Viren (einschließlich Coronaviren). Kraftvolles Reinigungs- und Desinfektionsmittel. Geeignet für alle in der Küche vorkommenden Materialien. Frei von Parfüm. Weitere Informationen: | | Produkttypbezeichnung: | Professional Safeguard 2in1 | gebrauchsfertig: | Nein | Konsistenz des Materials: | flüssig | parfümiert: | Nein | mikrobiologisches Wirkungsspektrum: | Bakterien, Hefe, umhüllte Viren | pH-Wert: | 11 | Ausführung des Behälters: | Kanister | Material des Behälters: | Kunststoff | Inhalt: | 5 | GHS-Kodierungen: | GHS05, GHS09 | Signalwort: | Gefahr | Gefahrenhinweise: | Kann gegenüber Metallen korrosiv sein. Verursacht Hautreizungen. Verursacht schwere Augenschäden. Sehr giftig für Wasserorganismen mit langfristiger Wirkung. | Werbliche Produkttypbezeichnung: | Desinfektionsreiniger Professional Safeguard 2in1 | Biozid-Produkt: | Nein | Sicherheitshinweise: | Augenschutz oder Gesichtsschutz tragen. Bei Kontakt mit den Augen: einige Minuten lang behutsam mit Wasser spülen. Eventuell vorhandene Kontaktlinsen nach Möglichkeit entfernen. Weiter spülen. Sofort Giftinformationszentrum oder Arzt anrufen. |
Produkt vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen. |
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (3) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 2 Tage | | | | | € 5,95* | ab € 28,12* | € 38,83* | | | | | | | | | | € 5,50* | ab € 27,41* | € 38,83* | | | | Lager 1375 | | | | | | € 5,95* | ab € 28,82* | € 40,71* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 1375 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 Stück enthält 5 Liter (ab € 5,764* pro Liter) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 1375 | | Versand: Lager 1375 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 7,95* | | ab € 33,50* | € 5,95* | | ab € 100,00* | € 4,95* | | ab € 190,00* | € 2,95* | | ab € 320,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1375 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 10% des Warenwertes | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|