| |
|
| Artikel-Nr.: 1375-495062000 Herst.-Nr.: 3278327 EAN/GTIN: 4251758418784 |
| | |
|
| | |
| Der neue Finish Ultimate Plus All in 1 Cap sorgt für eine intensive Reinigung und brillanten Glanz schon beim 1. Spülgang. Seine CYCLESYNC-Technologie ermöglicht dem richtigen Inhaltsstoff* sich genau im richtigen Moment zu entfalten, sodass selbst Eingebranntes effektiv entfernt wird. Die innovative Cap-Komposition vereint 4 Funktionen miteinander und sorgt so für eine intensive Reinigung - ganz ohne Vorspülen. So sparen Sie nicht nur Zeit, sondern reduzieren auch Ihren Wasserverbrauch. Gleichzeitig schützt und pflegt der Cap Ihre Gläser, Geschirr und Besteck, wodurch der Glanz bei jedem Spülgang erhalten bleibt. Unsere Performance mit 15 % weniger Chemikaliengehalt im Vergleich zu Finish Power All in 1. Dank der innovativen Thermoforming-Technologie löst sich der Spülmaschinen-Cap schnell auf und hinterlässt in Ihrem Geschirrspüler keine Spülmittelrückstände. Das Auspacken der Caps ist zu 100 % wasserlösliche Folie nicht erforderlich. Für eine effiziente Wiederverwertung sind die Caps im praktischen, wiederverschließbaren und recycelbaren Standbodenbeutel verpackt. Weitere Informationen: | | Produkttypbezeichnung: | Ultimate Plus All in 1 | Typbezeichnung des Duftes: | Citrus | biologisch abbaubar: | Ja | pH-Wert: | 10,2 | Packungsmenge: | 48 St./Pack. | GHS-Kodierungen: | GHS07 | Signalwort: | Achtung | Gefahrenhinweise: | Verursacht Hautreizungen. Verursacht schwere Augenreizung. | Werbliche Produkttypbezeichnung: | Spülmaschinentabs Ultimate Plus All in 1 | Biozid-Produkt: | Nein | Sicherheitshinweise: | Darf nicht in die Hände von Kindern gelangen. Ist ärztlicher Rat erforderlich, Verpackung oder Kennzeichnungsetikett bereithalten. Bei Berührung mit der Haut: mit viel Wasser waschen. Bei Kontakt mit den Augen: einige Minuten lang behutsam mit Wasser spülen. Eventuell vorhandene Kontaktlinsen nach Möglichkeit entfernen. Weiter spülen. Bei anhaltender Augenreizung: Ärztlichen Rat einholen/ärztliche Hilfe hinzuziehen. |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (3) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | Lager 1375 | | | | | | € 7,95* | ab € 8,16* | € 12,02* | | | | | | 2 Tage | | | | | € 5,95* | ab € 8,52* | € 12,23* | | | | | 2 Tage | | | | | € 2,90* | ab € 10,39* | € 14,68* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 1375 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 Paket enthält 48 Stück (ab € 0,17* pro Stück) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 1375 | | Versand: Lager 1375 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 7,95* | | ab € 33,50* | € 5,95* | | ab € 100,00* | € 4,95* | | ab € 190,00* | € 2,95* | | ab € 320,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1375 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 10% des Warenwertes | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|