Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

WMF Milchsystemreiniger 1000ml 3306836000 1.000ml


Menge:  Stück  
Produktinformationen
https://bilddaten.privatepilot.de/soennecken/2000/a014/412/a014412p.jpg
https://bilddaten.privatepilot.de/soennecken/2000/a014/412/a014412p.jpg
Artikel-Nr.:
     1375-495054500
Hersteller:
     WMF
Herst.-Nr.:
     3306836000
EAN/GTIN:
     4050982109303
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Milchreiniger
Milchschaumreiniger
Milchsystemreiniger
Allesreiniger
WMF Milchaufschäumer-Reiniger 3,2 1l
Weitere Informationen:
pH-Wert:
3,2
Inhalt:
1
GHS-Kodierungen:
GHS05
Signalwort:
Gefahr
Gefahrenhinweise:
Verursacht Hautreizungen. Verursacht schwere Augenschäden.
Werbliche Produkttypbezeichnung:
Milchaufschäumer-Reiniger
Biozid-Produkt:
Ja
Sicherheitshinweise:
Darf nicht in die Hände von Kindern gelangen. Nach Gebrauch Hände und Gesicht gründlich waschen. Schutzhandschuhe/Schutzkleidung/Augenschutz/Gesichtsschutz tragen. Bei Berührung mit der Haut: mit viel Wasser/Seife waschen. Bei Kontakt mit den Augen: einige Minuten lang behutsam mit Wasser spülen. Eventuell vorhandene Kontaktlinsen nach Möglichkeit entfernen. Weiter spülen. Sofort Giftinformationszentrum/Arzt anrufen. Bei Hautreizung: Ärztlichen Rat einholen/ärztliche Hilfe hinzuziehen.
Weitere Suchbegriffe: Allzweckreiniger, Mehrzweckreiniger, Universal-Reiniger, Universalreiniger, allesreiniger 1 liter, allzweckreiniger, allzweckreiniger 1000ml, Küchenzubehör, Milchaufschäumer-Reiniger, Reiniger
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2 Tage
34
€ 5,95*
ab € 14,18*
€ 19,97*
Lager 1375
€ 7,95*
ab € 13,69*
€ 19,98*
Preise: Lager 1375
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 19,98*
€ 23,78
pro Stück
ab 2 Stück
€ 19,70*
€ 23,44
pro Stück
ab 5 Stück
€ 19,00*
€ 22,61
pro Stück
ab 8 Stück
€ 18,32*
€ 21,80
pro Stück
ab 10 Stück
€ 17,77*
€ 21,15
pro Stück
ab 20 Stück
€ 17,49*
€ 20,81
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 13,69*
€ 16,29
pro Stück
1 Stück enthält 1.000 Milliliter (ab € 0,01369* pro Milliliter)
Lagerstand: Lager 1375
Versand: Lager 1375
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 7,95*
ab € 33,50*
€ 5,95*
ab € 100,00*
€ 4,95*
ab € 190,00*
€ 2,95*
ab € 320,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1375
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
WMF
14.0704.9990
ab € 8,23*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.