| |
|
| Artikel-Nr.: 1375-495049500 Herst.-Nr.: 01-323DS-0025 EAN/GTIN: 4260592068345 |
| | |
|
| | |
| PROFESSIONAL@home SCHNELLDESINFEKTION ist ein gebrauchsfertiges, alkoholisches Schnelldesinfektionsmittel auf Basis von Ethanol zur materialschonenden Desinfektion und Reinigung von alkoholbeständigen Flächen aller Art. Das Produkt ist insbesondere für die Küche und den Haushalt geeignet. Neben einer wirksamen Desinfektion innerhalb kürzester Zeit, weist das Produkt eine sehr gute Materialverträglichkeit auf und hinterlässt keine Streifen und sichtbare Rückstände. Eine ausgezeichnete Ergänzung bilden die PROFESSIONAL@ home Desinfektionstücher zur allgemeinen Desinfektion von Flächen, Händen und Haut. Weitere Informationen: | | Produkttypbezeichnung: | Professional@home | mikrobiologisches Wirkungsspektrum: | begrenzt viruzid, Bakterizid, levurozid, tuberkulozid, mykobakterizid | pH-Wert: | 11 | Ausführung des Behälters: | Sprühflasche | Material des Behälters: | Kunststoff | Inhalt: | 0,25 | GHS-Kodierungen: | GHS02 | Signalwort: | Achtung | Gefahrenhinweise: | Flüssigkeit und Dampf entzündbar. | Werbliche Produkttypbezeichnung: | Flächendesinfektion Professional@home | Gefahrengutkennzeichnung (UN-Nr.): | UN1170 | Biozid-Produkt: | Ja | alkoholfrei: | Nein | Sicherheitshinweise: | Ist ärztlicher Rat erforderlich, Verpackung oder Kennzeichnungsetikett bereithalten. Darf nicht in die Hände von Kindern gelangen. Von Hitze, heißen Oberflächen, Funken, offenen Flammen sowie anderen Zündquellen fernhalten. Nicht rauchen. Behälter dicht verschlossen halten. Dampf/Aerosol nicht einatmen. Bei Kontakt mit den Augen: Einige Minuten lang behutsam mit Wasser ausspülen. Eventuell vorhandene Kontaktlinsen nach Möglichkeit entfernen. Weiter ausspülen. Inhalt/Behälter zugelassenem Entsorger oder kommunaler Sammelstelle zuführen. |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Dekontaminations-Tücher, Dekontaminationstücher, Desinfektion Tuch, Desinfektions Tuch, Desinfektionstuch, Wisch-Desinfektion, desinfektions tuch desomed, dekontaminations tücher, desinfektionsmittel fläche, Desinfektionsreiniger, Desinfektionsreinigungsmittel, Flächendesinfektion, Hygieneartikel, Reiniger, Reinigungsmittel |
| | |
| | | Angebote (2) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 2 Tage | | | | | € 5,95* | ab € 2,86* | € 4,71* | | | | Lager 1375 | | | | | | € 7,95* | ab € 2,79* | € 4,79* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 1375 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 Stück enthält 250 Milliliter (ab € 0,01116* pro Milliliter) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 1375 | | Versand: Lager 1375 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 7,95* | | ab € 33,50* | € 5,95* | | ab € 100,00* | € 4,95* | | ab € 190,00* | € 2,95* | | ab € 320,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1375 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 10% des Warenwertes | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|