| |
|
| Artikel-Nr.: 1375-495046700 Herst.-Nr.: 24157 EAN/GTIN: 7610917241576 |
| | |
|
| | |
| JURA Reinigungstablette 90g Weitere Informationen: | | Gewicht: | 90 | GHS-Kodierungen: | GHS07 | Signalwort: | Achtung | Gefahrenhinweise: | Verursacht schwere Augenreizung | Werbliche Produkttypbezeichnung: | Reinigungstablette | Biozid-Produkt: | Nein | Sicherheitshinweise: | Darf nicht in die Hände von Kindern gelangen. Nach Gebrauch die Hände gründlich waschen. Bei Kontakt mit den Augen: einige Minuten lang behutsam mit Wasser spülen. Eventuell vorhandene Kontaktlinsen nach Möglichkeit entfernen. Weiter spülen. Bei anhaltender Augenreizung: ärztlichen Rat einholen/ärztliche Hilfe hinzuziehen |
Produkt vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen. |
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (7) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | € 5,00* | ab € 9,72* | € 13,66* | | | | | 3 Tage | | | | | € 8,00* | ab € 9,72* | € 13,66* | | | | | 1 Tag | | | | | € 5,95* | ab € 14,01* | € 19,43* | | | | Lager 1375 | | | | | | € 7,95* | ab € 14,04* | € 20,08* | | | | | | 1 Tag | | | | | € 5,49* | ab € 16,62* | € 22,74* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 1375 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 Stück enthält 90 Gramm (ab € 0,156* pro Gramm) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 1375 | | Versand: Lager 1375 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 7,95* | | ab € 33,50* | € 5,95* | | ab € 100,00* | € 4,95* | | ab € 190,00* | € 2,95* | | ab € 320,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1375 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 10% des Warenwertes | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|