Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 1375-495028200 Herst.-Nr.: 6188 EAN/GTIN: k.A. |
| | |
|
| | |
| Vermeiden Sie unerwünschte Gerüche und verbessern Sie die Benutzererfahrung in jeder Umgebung mit diesen kühlen, belebenden, leichten und süßen düften. Unsere neu formulierten Duftstoffe werden mithilfe der komprimierten Öltechnologie hergestellt, um die gleiche Duftintensität mit deutlich geringeren Rückständen zu gewährleisten. Weitere Informationen: | | Verwendung für Produkt: | Kimberly-Clark Professional™ 6182, Kimberly-Clark Professiona™ 6182 | Typbezeichnung des Duftes: | Energy | Packungsmenge: | 6 x 300 ml/Pack. | GHS-Kodierungen: | GHS07 | Signalwort: | Achtung | Gefahrenhinweise: | Verursacht schwere Augenreizung. | Werbliche Produkttypbezeichnung: | Lufterfrischer | Biozid-Produkt: | Nein | Sicherheitshinweise: | Bei Kontakt mit den Augen: einige Minuten lang behutsam mit Wasser spülen. Eventuell vorhandene Kontaktlinsen nach Möglichkeit entfernen. Weiter spülen. Bei anhaltender Augenreizung: ärztlichen Rat einholen/ ärztliche Hilfe hinzuziehen. |
Produkt vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen. |
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Nachfüllung Duftspender, Raumduft, Raumparfüm, Waschraumduft, nachfüllung duftspender kleenex, duftspender nachfüllungen, nachfüllung duftspender 300ml, Duftspender, Hygieneartikel, Lufterfrischer, Lufterfrischergeräte, Lufterfrischerzubehöre, Raumdeos |
| | |
| | | Angebote (26) | | |
| | Lagerstand | | | Einheit | Versand | | | | | | | | | | | 2 Tage | | | | | pro Stück | Frei Haus | ab € 78,55* | € 100,99* | | | | | 13 Tage | | | | | pro Stück | € 9,95* | ab € 89,83* | € 114,72* | | | | | 19 Tage | | | | | pro Packung | Frei Haus | ab € 93,99* | € 120,21* | | | | | 1 Tag | | | | | pro Stück | € 5,50* | ab € 96,18* | € 123,46* | | | | Lager 1375 | | | | | | pro Stück | € 4,95* | ab € 94,22* | € 124,91* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 1375 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 Stück enthält 6 Beutel (ab € 15,70334* pro Beutel) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 1375 | | Versand: Lager 1375 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 7,95* | | ab € 33,50* | € 5,95* | | ab € 100,00* | € 4,95* | | ab € 190,00* | € 2,95* | | ab € 320,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1375 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 10% des Warenwertes | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|