| |
|
| Artikel-Nr.: 1375-495014900 Herst.-Nr.: 08810020 EAN/GTIN: 4260339552205 |
| | |
|
| | |
| Mit Kalkblocker, Glasschutz und Silberschutz. Schutzfolie vom Tab entfernen und Tab in die Dosierkammer legen. Entfernen Tee-, Stärke- und Eiweißverschmutzungen. Pro Spülgang immer nur einen Tab dosieren. Nicht über den Besteckkorb dosieren. Bei starker Verschmutzung Spülprogramm ab 65° C wählen. Weitere Informationen: | | Packungsmenge: | 60 x 18 g/Pack. | GHS-Kodierungen: | GHS07 | Signalwort: | Achtung | Gefahrenhinweise: | Verursacht schwere Augenreizung. | Werbliche Produkttypbezeichnung: | Spülmaschinentabs | Biozid-Produkt: | Nein | Sicherheitshinweise: | Ist ärztlicher Rat erforderlich, Verpackung oder Kennzeichnungsetikett bereithalten. Darf nicht in die Hände von Kindern gelangen. Bei Verschlucken: sofort Giftinformationszentrum/Arzt anrufen. Bei anhaltender Augenreizung: ärztlichen Rat einholen/ärztliche Hilfe hinzuziehen. Bei Kontakt mit den Augen: einige Minuten lang behutsam mit Wasser spülen. Vorhandene Kontaktlinsen nach Möglichkeit entfernen. Weiter spülen. |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (2) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 2 Tage | | | | | € 5,95* | ab € 5,94* | € 8,87* | | | | Lager 1375 | | | | | | € 7,95* | ab € 5,86* | € 9,02* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 1375 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 Paket enthält 60 Stück (ab € 0,09767* pro Stück) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 1375 | | Versand: Lager 1375 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 7,95* | | ab € 33,50* | € 5,95* | | ab € 100,00* | € 4,95* | | ab € 190,00* | € 2,95* | | ab € 320,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1375 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 10% des Warenwertes | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|