| |
|
| Artikel-Nr.: 1375-494015600 Herst.-Nr.: 35577 EAN/GTIN: 4016208871577 |
| | |
|
| | |
| Für extrem starke ölige Verschmutzungen. Hinterlässt ein angenehmes Hautgefühl. Mit Hautpflegekomponente und Aloe Vera. Mit Hautschutzstoff EUCORNOL®. Mit sehr starker Reinigungskraft durch Reibemittel ASTOPON (veredeltes Walnussschalenmehl). Seifenfrei. Besonders Hautschonend. Weitere Informationen: | | Produkttypbezeichnung: | Solopol® EXTRA | parfümiert: | Ja | pH-Wert: | 3,9-4,8 | ohne Lösungsmittel: | Ja | Ausführung des Behälters: | Softflasche | Material des Behälters: | Kunststoff | Inhalt: | 2 | Werbliche Produkttypbezeichnung: | Handwaschpaste Solopol® EXTRA | Biozid-Produkt: | Nein |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Handwaschcreme, Handwaschmittel, Werkstattseife, Handreinigungspaste, Handwaschpaste, handreiniger 2 l reibemittel, handreiniger, handreiniger mit reibemittel, Handwaschpasten, Hygieneartikel, Seifen |
| | |
| | | Angebote (3) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | Lager 1375 | | | | | | € 5,95* | ab € 23,46* | € 34,18* | | | | | | | | | | | € 8,00* | ab € 20,59* | € 37,23* | | | | | 14 Tage | | | | | € 9,95* | ab € 28,81* | € 38,95* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 1375 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 1375 | | Versand: Lager 1375 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 7,95* | | ab € 33,50* | € 5,95* | | ab € 100,00* | € 4,95* | | ab € 190,00* | € 2,95* | | ab € 320,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1375 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 10% des Warenwertes | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|