Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Reinol Handwaschpaste K 7516216 10l


Menge:  Stück  
Produktinformationen
https://bilddaten.privatepilot.de/soennecken/2000/a013/179/a013179m.jpg
https://bilddaten.privatepilot.de/soennecken/2000/a013/179/a013179m.jpg
Artikel-Nr.:
     1375-494009500
Hersteller:
     Diversey
Herst.-Nr.:
     7516216
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Handreinigungspaste
Handwaschpaste
handreinigungspaste 10 l
handreinigungspaste
Soft Care Reinol-K Handwaschpaste ist ein hautschonendes und hochwirksames Hautreinigungsprodukt mit natürlichem Reibemittel. Aufgrund der mechanischen Unterstützung der waschaktiven Substanzen (Tenside) durch Reibemittel ermöglicht Soft Care Reinol-K Handwaschpaste eine porentiefe und schonende Reinigung der Haut.
Weitere Informationen:
Produkttypbezeichnung:
K
parfümiert:
Ja
Ausführung des Behälters:
Eimer
Material des Behälters:
Kunststoff
Inhalt:
10
Werbliche Produkttypbezeichnung:
Handwaschpaste K
Biozid-Produkt:
Nein
Weitere Suchbegriffe: diversey handwaschpaste, Handreinigungsmittel, Handwaschpasten, Hygieneartikel, Seifen
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 76,34*
  
Preis gilt ab 500 Stück
1 Stück enthält 10 Liter (ab € 7,634* pro Liter)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 102,75*
€ 122,27
pro Stück
ab 2 Stück
€ 102,42*
€ 121,88
pro Stück
ab 5 Stück
€ 99,95*
€ 118,94
pro Stück
ab 10 Stück
€ 97,96*
€ 116,57
pro Stück
ab 44 Stück
€ 92,09*
€ 109,59
pro Stück
ab 500 Stück
€ 76,34*
€ 90,84
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.