Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

SC Johnson PROFESSIONAL Handcreme SAQ100ML 100ml


Menge:  Stück  
Produktinformationen
https://bilddaten.privatepilot.de/soennecken/2000/y000/499/y000499r.jpg
https://bilddaten.privatepilot.de/soennecken/2000/y000/499/y000499r.jpg
Artikel-Nr.:
     1375-494002300
Hersteller:
     SC Johnson
Herst.-Nr.:
     SAQ100ML
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Hand-Creme
Hand-Maske
Handcreme
Handpflege-Creme
Duft- und farbstofffreie Spezial-Hautschutzcreme. Schützt die Haut bei Kontakt mit Substanzen und Lösungen auf Wasserbasis und unterstützt die Regeneration.
Weitere Informationen:
Produkttypbezeichnung:
Stokoderm Aqua PURE
parfümiert:
Nein
Ausführung des Behälters:
Tube
Material des Behälters:
Kunststoff
Inhalt:
0,1
Werbliche Produkttypbezeichnung:
Hautschutzcreme Stokoderm Aqua PURE
Weitere Suchbegriffe: Handpflegecreme, handcreme 100 ml, hand creme, sc johnson professional handcreme, Cremes, Hautpflege, Hautschutzartikel, Hautschutzcremes, Körpermilch, Körperpflege, Körperpflegeartikel, Lotionen
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 4,33*
  
Preis gilt ab 7.500 Stück
1 Stück enthält 100 Milliliter (ab € 0,0433* pro Milliliter)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 7,46*
€ 8,88
pro Stück
ab 5 Stück
€ 6,40*
€ 7,62
pro Stück
ab 10 Stück
€ 6,22*
€ 7,40
pro Stück
ab 12 Stück
€ 5,85*
€ 6,96
pro Stück
ab 20 Stück
€ 5,59*
€ 6,65
pro Stück
ab 50 Stück
€ 5,34*
€ 6,35
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 4,33*
€ 5,15
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.