Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Durstlöscher Eistee Pfirsich 27573 TetraPak 0,5l 12St


Menge:  Paket  
Produktinformationen
https://bilddaten.privatepilot.de/soennecken/2000/y000/208/y000208k.jpg
https://bilddaten.privatepilot.de/soennecken/2000/y000/208/y000208k.jpg
Artikel-Nr.:
     1375-492155800
Hersteller:
     riha WeserGold
Herst.-Nr.:
     27573
EAN/GTIN:
     4100060006656
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Eis-Tee
Eistee
Ice Tea
eistee 0,5 l
Durstlöscher Softdrink Eistee Pfirsich 12 x 0,5 l/Pack.
Weitere Informationen:
Ausführung des Behälters:
TetraPak
Packungsmenge:
12 x 0,5 l/Pack.
Werbliche Produkttypbezeichnung:
Softdrink
LMIV-Produkt:
Ja
Variante:
Eistee Pfirsich
Weitere Suchbegriffe: eis tee, Bewirtung, Getränke, Softdrinks
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2 Tage
2
€ 5,95*
ab € 6,77*
€ 10,40*
Lager 1375
€ 7,95*
ab € 6,61*
€ 10,42*
Preise: Lager 1375
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paket
€ 10,42*
€ 12,40
pro Paket
ab 2 Pakete
€ 9,89*
€ 11,77
pro Paket
ab 5 Pakete
€ 9,11*
€ 10,84
pro Paket
ab 10 Pakete
€ 8,77*
€ 10,44
pro Paket
ab 12 Pakete
€ 8,53*
€ 10,15
pro Paket
ab 20 Pakete
€ 8,30*
€ 9,88
pro Paket
ab 3000 Pakete
€ 6,61*
€ 7,87
pro Paket
1 Paket enthält 12 Stück (ab € 0,55084* pro Stück)
Lagerstand: Lager 1375
Versand: Lager 1375
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 7,95*
ab € 33,50*
€ 5,95*
ab € 100,00*
€ 4,95*
ab € 190,00*
€ 2,95*
ab € 320,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1375
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.