Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Esmeyer Servierset Boston 400-1790 16x16x24cm 3Schalen/1Halter silber


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
https://bilddaten.privatepilot.de/soennecken/2000/a014/137/a014137f.jpg
https://bilddaten.privatepilot.de/soennecken/2000/a014/137/a014137f.jpg
Artikel-Nr.:
     1375-490746100
Hersteller:
     Esmeyer
Herst.-Nr.:
     400-1790
EAN/GTIN:
     4007796027873
Suchbegriffe:
Dip-Schale
Dip-Schälchen
Dipschale
Dipschälchen
Snack- und Dip-Set Boston mit 3 Schalen und Halter. Durch Magente sind die Schalen beliebig abnehm- und aufsetzbar, damit die jeweilige Schale immer dort ist, wo sie benötigt wird.
Weitere Informationen:
Produkttypbezeichnung:
BOSTON
Maße:
16 x 24 x 16 cm (B x H x L)
Durchmesser:
85
Ausführung der Lieferzusammenstellung:
inkl. 3 Schalen, 1 Halter
Material:
Edelstahl, gebürstet
Farbe:
silber
Packungsmenge:
4 St./Pack.
Werbliche Produkttypbezeichnung:
Servierset BOSTON
Angebote (13)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
4 Tage
800
1
€ 4,95*
ab € 14,51*
€ 18,78*
2 Tage
17
1
€ 5,95*
ab € 14,65*
€ 18,93*
2 Tage
unbekannt
1
€ 2,90*
ab € 15,65*
€ 20,11*
1
€ 5,50*
ab € 16,41*
€ 21,63*
Lager 1375
1
€ 7,95*
ab € 17,79*
€ 23,65*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1375
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 23,65*
€ 28,14
pro Stück
ab 2 Stück
€ 23,57*
€ 28,05
pro Stück
ab 5 Stück
€ 23,18*
€ 27,58
pro Stück
ab 8 Stück
€ 22,27*
€ 26,50
pro Stück
ab 10 Stück
€ 21,32*
€ 25,37
pro Stück
ab 20 Stück
€ 20,94*
€ 24,92
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 17,79*
€ 21,17
pro Stück
1 Stück enthält 1 Satz (ab € 17,79* pro Satz)
Lagerstand: Lager 1375
Versand: Lager 1375
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 7,95*
ab € 33,50*
€ 5,95*
ab € 100,00*
€ 4,95*
ab € 190,00*
€ 2,95*
ab € 320,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1375
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Caterado
400-1657
ab € 5,85*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.