| |
|
| Artikel-Nr.: 1375-490328300 Herst.-Nr.: 198105 EAN/GTIN: 4018755647087 |
| | |
|
| | |
| Die achteckigen Kartons liegen besonders angenehm in der Hand und sind mit einem praktischen Drehverschluss zum leichten Trinken und praktischen Wiederverschließen versehen. Pfandfrei. Weitere Informationen: | | Produkttypbezeichnung: | Carat | Ausführung des Behälters: | TetraPak | Material des Behälters: | Kunststofffolie/Aluminiumfolie/Karton | Inhalt: | 0,5 | Werbliche Produkttypbezeichnung: | Mineralwasser Carat | LMIV-Produkt: | Ja | Variante: | Still |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Getränke |
| | |
| | | Angebote (3) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | Lager 1375 | | | | | | € 7,95* | ab € 0,47* | € 1,03* | | | | | | 17 Tage | | | | | € 5,99* | ab € 0,94* | € 1,96* | | | | | 4 Tage | | | | | € 6,95* | ab € 1,23* | € 2,41* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 1375 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 1375 | | Versand: Lager 1375 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 7,95* | | ab € 33,50* | € 5,95* | | ab € 100,00* | € 4,95* | | ab € 190,00* | € 2,95* | | ab € 320,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1375 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 10% des Warenwertes | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|