Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Unger Einwaschüberzug Monsoon Strip MS350 35cm Mischgewebe


Menge:  Stück  
Produktinformationen
https://bilddaten.privatepilot.de/soennecken/2000/a007/340/a007340z.jpg
https://bilddaten.privatepilot.de/soennecken/2000/a007/340/a007340z.jpg
Artikel-Nr.:
     1375-490316800
Hersteller:
     Unger
Herst.-Nr.:
     MS350
EAN/GTIN:
     4017942923515
Suchbegriffe:
Bezug Einwascher
Einwascherbezug
Fenster-Abzieher
Fenster-Wischer
Bezug mit extra langen Fasern. Mit Schmutzpad und Klettverschluss. Erhöhte Wasseraufnahme. Schafft große Flächen.
Weitere Informationen:
Produkttypbezeichnung:
Monsoon
Länge:
35
Verschluss:
Klettverschluss
waschbar:
Ja
Material:
70 % Polyacryl, 20 % Polyethylen, 10 % Polyamid
Farbe:
grün/weiß
Werbliche Produkttypbezeichnung:
Einwascherbezug Monsoon
Angebote (14)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
3 Tage
14
4
€ 4,99*
ab € 7,80*
€ 10,79*
15 Tage
nicht lagernd
1
€ 5,00*
ab € 7,80*
€ 11,00*
1
€ 4,19*
ab € 7,69*
€ 11,30*
1
€ 6,95*
ab € 8,23*
€ 11,50*
Lager 1375
1
€ 7,95*
ab € 9,89*
€ 14,34*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1375
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 14,34*
€ 17,06
pro Stück
ab 5 Stück
€ 14,25*
€ 16,96
pro Stück
ab 10 Stück
€ 13,52*
€ 16,09
pro Stück
ab 20 Stück
€ 13,20*
€ 15,71
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 9,89*
€ 11,77
pro Stück
Lagerstand: Lager 1375
Versand: Lager 1375
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 7,95*
ab € 33,50*
€ 5,95*
ab € 100,00*
€ 4,95*
ab € 190,00*
€ 2,95*
ab € 320,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1375
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Unger
EH350
ab € 5,36*
Zubehör
RS-Reinigungssysteme GmbH
35-FR100
ab € 5,62*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.