Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

UNGER Fensterwascher monsoon Strip mit langen Fasern und Schmutzpad 35 cm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Normalbild
Normalbild
Detailbild
Ergänzungsbild
Artikel-Nr.:
     847R-21704
Hersteller:
     Unger
Herst.-Nr.:
     MS350
EAN/GTIN:
     4017942923515
Suchbegriffe:
Bezug Einwascher
Einwascherbezug
Fenster-Abzieher
Fenster-Wischer
UNGER MONSOON STRIP - Bezug • In 2 Breiten erhältlich • Langlebig durch zickzackvernähte Enden und Klettverschluss • Monsoon mit extra langen Fasern und Schmutzpad • Leicht auswaschbar, erhöhte Wasseraufnahme • Mischgewebe, Trägermaterial: 100 % Polyamid, Fasern: 70 % Polyacryl, 20 % Polyäthylen, 10 % Polyamid
Weitere Informationen:
Hersteller:
Unger
Marke::
Unger
Breite:
350 mm
Weitere Suchbegriffe: Fensterabzieher, Fensterwischer, unger fensterwischer 35cm, bezug einwascher, bezug einwascher 35cm, Fensterwascher Überzug, Ergo tec, Ergo- tec, Fensterwascher- Überzug, Einwascherbezüge, Ergotec, Einwascherüberzug, Lammfell, Fensterstrip, Ersatzbezüge, Ersatzbezug, Fellbezüge, Fensterreinigungsgeräte, Ersatzbezüge, Ersatzbezug, Fensterwascher Überzug, Lammfell, Einwascherüberzug, Ergotec, Fellbezüge, Einwascherbezüge, Fensterwascher- Überzug, Ergo tec, Fensterreinigungsgeräte, Ergo- tec,
Angebote (14)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 847
14
4
€ 4,99*
ab € 7,80*
€ 10,78*
6 Tage
nicht lagernd
1
€ 5,00*
ab € 7,80*
€ 11,01*
1
€ 4,19*
ab € 7,69*
€ 11,33*
1
€ 6,95*
ab € 8,23*
€ 11,54*
3 Tage
8
1
€ 4,95*
ab € 8,55*
€ 11,91*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 847
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 4 Stück
€ 10,78*
€ 12,83
pro Stück
ab 5 Stück
€ 10,71*
€ 12,74
pro Stück
ab 10 Stück
€ 10,64*
€ 12,66
pro Stück
ab 20 Stück
€ 10,41*
€ 12,39
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 7,80*
€ 9,28
pro Stück
Mindestbestellmenge: 4 Stück ( entspricht € 43,12* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 847
Versand: Lager 847
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,99*
ab € 120,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 847
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Unger
EH350
ab € 5,35*
Zubehör
RS-Reinigungssysteme GmbH
35-FR100
ab € 5,58*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.