Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Unger Teleskopstiel OptiLoc ED450 4,5m Aluminium silber/grün


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
https://bilddaten.privatepilot.de/soennecken/2000/a007/341/a007341c.jpg
https://bilddaten.privatepilot.de/soennecken/2000/a007/341/a007341c.jpg
Artikel-Nr.:
     1375-490316600
Hersteller:
     Unger
Herst.-Nr.:
     ED450
EAN/GTIN:
     4017942991996
Suchbegriffe:
Fensterwischer Teleskopstange
Fensterwischer Teleskopstiel
Gerätestiel
Gerätestiele
Unger Teleskopstiel Opti Loc StripWasher Monsoon Strip, MicroStrip™ 1,5m Aluminium silber/grün
Weitere Informationen:
Produkttypbezeichnung:
Opti Loc
Verwendung für Produkt:
StripWasher Monsoon Strip, MicroStrip™
Länge:
1,5
Durchmesser des Außengewindes:
18,8
max. Länge des Teleskopstiel:
450
Werkstoff:
Aluminium
Farbe:
silber/grün
Anzahl der Teile:
3 Teile
Werbliche Produkttypbezeichnung:
Teleskopstiel Opti Loc
Weitere Suchbegriffe: Teleskopstange Glasreinigung, Teleskopstiel, teleskopstange glasreinigung, Besenstiele, Mophalter, Reinigungsgeräte, Reinigungsmittel, Stiele, Teleskopstiele
Angebote (8)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
3 Tage
1
€ 4,99*
ab € 49,93*
€ 70,32*
€ 4,19*
ab € 47,70*
€ 70,42*
1 Tag
3
€ 5,95*
ab € 55,19*
€ 77,33*
14 Tage
unbekannt
€ 9,95*
ab € 56,80*
€ 79,43*
Lager 1375
€ 5,95*
ab € 58,45*
€ 85,13*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1375
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 85,13*
€ 101,30
pro Stück
ab 2 Stück
€ 84,97*
€ 101,11
pro Stück
ab 5 Stück
€ 82,43*
€ 98,09
pro Stück
ab 10 Stück
€ 78,96*
€ 93,96
pro Stück
ab 20 Stück
€ 77,61*
€ 92,36
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 58,45*
€ 69,56
pro Stück
Lagerstand: Lager 1375
Versand: Lager 1375
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 7,95*
ab € 33,50*
€ 5,95*
ab € 100,00*
€ 4,95*
ab € 190,00*
€ 2,95*
ab € 320,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1375
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Unger
WALB0
ab € 11,88*
Zubehör
Unger
EH250
ab € 3,98*
Zubehör
Unger
EH350
ab € 5,42*
Zubehör
Unger
EH450
ab € 6,01*
Zubehör
Unger
ES250
ab € 12,62*
Zubehör
Unger
ES350
ab € 13,01*
Zubehör
Unger
ES450
ab € 13,37*
Zubehör
Unger
SH250
ab € 13,43*
Zubehör
Unger
SH000
ab € 10,52*
Zubehör
Unger
ES550
ab € 18,82*
Zubehör
Unger
ab € 33,05*
Zubehör
Unger
CJNO0
ab € 9,15*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.