| |
|
| Artikel-Nr.: 1375-490301401 Herst.-Nr.: 185640 EAN/GTIN: 4003969963610 |
| |
|
| | |
| Bodenreinigungstuch 60 x 70 cm (B x L) 30 % Baumwolle, 25 % Viskose, 20 % Polypropylen, 15 % Polyester, 10 % sonstige Fasern weiß Weitere Informationen: | | Maße: | 60 x 70 cm (B x L) | Werkstoff: | 30 % Baumwolle, 25 % Viskose, 20 % Polypropylen, 15 % Polyester, 10 % sonstige Fasern | Farbe: | weiß | Werbliche Produkttypbezeichnung: | Bodenreinigungstuch |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Scheuerlappen, Scheuertuch, bodentuch baumwolle, bodentuch, bodentuch 60 x 70 cm, Bodenreinigungstuch, Bodenreinigungstücher, Bodentücher, Reinigungsgeräte, Reinigungstuch, Reinigungstücher, Scheuertücher, Wischbezüge |
| | |
| | | Angebote (6) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | 2 Tage | | | 1 | | € 5,95* | ab € 0,93* | € 1,57* | | | | Lager 1375 | | | | 1 | | € 7,95* | ab € 0,95* | € 1,64* | | | | | | 3 Tage | | | 30 | | Frei Haus | ab € 2,00* | € 3,14* | | | | | 4 Tage | | | 1 | | € 6,95* | ab € 2,03* | € 3,26* | | | | | 5 Tage | | | 1 | | € 5,99* | ab € 2,33* | € 3,71* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 1375 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 1375 | | Versand: Lager 1375 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 7,95* | | ab € 33,50* | € 5,95* | | ab € 100,00* | € 4,95* | | ab € 190,00* | € 2,95* | | ab € 320,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1375 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 10% des Warenwertes | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|