| |
|
| Artikel-Nr.: 1682-490301401 Herst.-Nr.: 185640 EAN/GTIN: 4003969963610 |
| |
|
| | |
| Bodenreinigungstuch 60 x 70 cm (B x L) 30 % Baumwolle, 25 % Viskose, 20 % Polypropylen, 15 % Polyester, 10 % sonstige Fasern weiß Weitere Informationen: | | Werbliche Produkttypbezeichnung: | Bodenreinigungstuch | Maße: | 60 x 70 cm (B x L) | Werkstoff: | 30 % Baumwolle, 25 % Viskose, 20 % Polypropylen, 15 % Polyester, 10 % sonstige Fasern | Farbe: | weiß |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Scheuerlappen, Scheuertuch, bodentuch baumwolle, bodentuch, Bodenreinigungstuch, Bodenreinigungstücher, Bodentücher, Reinigungsgeräte, Reinigungstuch, Reinigungstücher, Scheuertücher, Wischbezüge |
| | |
| | | Angebote (6) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | | | | 1 | | € 7,95* | ab € 0,92* | € 1,59* | | | | Lager 1682 | | | | 1 | | € 5,95* | ab € 0,97* | € 1,62* | | | | | | 3 Tage | | | 30 | | Frei Haus | ab € 1,93* | € 3,05* | | | | | 3 Tage | | | 1 | | € 6,95* | ab € 1,95* | € 3,14* | | | | | 7 Tage | | | 1 | | € 5,99* | ab € 1,94* | € 3,24* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 1682 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 1682 | | Versand: Lager 1682 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,95* | | ab € 85,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1682 | | | Zeitraum: | innerhalb von 30 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | pauschal € 7,50* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|