Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Esmeyer Cappuccinotasse Bistro 52 433-213 ws 6 St./Pack. +Untertasse


Menge:  Packung  
Produktinformationen:
https://bilddaten.privatepilot.de/soennecken/2000/a013/535/a013535z.jpg
https://bilddaten.privatepilot.de/soennecken/2000/a013/535/a013535z.jpg
Artikel-Nr.:
     1375-490278701
Hersteller:
     Esmeyer
Herst.-Nr.:
     433-213
EAN/GTIN:
     4007796026012
Suchbegriffe:
Cappuccino-Cup
Cappuccino-Häuferl
Cappuccino-Obertasse
Cappuccino-Tasse
Esmeyer® Cappuccinotasse BISTRO 300ml Porzellan weiß 6 St./Pack.
Weitere Informationen:
Produkttypbezeichnung:
BISTRO
Maße:
15,5 x 6,4 cm (Ø x H)
Fassungsvermögen des Trinkgefäßes:
300
Ausführung der Lieferzusammenstellung:
inkl. Untertasse
Material:
Porzellan
Farbe:
weiß
Packungsmenge:
6 St./Pack.
Werbliche Produkttypbezeichnung:
Cappuccinotasse BISTRO
spülmaschinengeeignet:
Ja
mikrowellengeeignet:
Ja
Angebote (12)
Lagerstand
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
3 Tage
27
pro Stück
€ 4,95*
ab € 29,16*
€ 36,71*
3 Tage
24
pro Packung
€ 5,95*
ab € 29,65*
€ 37,05*
pro Packung
€ 5,50*
ab € 30,08*
€ 38,82*
pro Packung
€ 6,95*
ab € 31,37*
€ 40,56*
Lager 1375
pro Packung
€ 5,95*
ab € 33,16*
€ 43,16*
Menge:  Packung  
Preise: Lager 1375
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 43,16*
€ 51,36
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 42,94*
€ 51,10
pro Packung
ab 3 Packungen
€ 41,26*
€ 49,10
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 39,41*
€ 46,90
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 38,30*
€ 45,58
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 37,75*
€ 44,92
pro Packung
ab 3000 Packungen
€ 33,16*
€ 39,46
pro Packung
1 Packung enthält 6 Stück (ab € 5,52667* pro Stück)
Lagerstand: Lager 1375
Versand: Lager 1375
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 7,95*
ab € 33,50*
€ 5,95*
ab € 100,00*
€ 4,95*
ab € 190,00*
€ 2,95*
ab € 320,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1375
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Caterado
400-2647
ab € 10,57*
Sonstiges
Esmeyer
250-092
ab € 9,70*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.