| |
|
| Artikel-Nr.: 1375-490202700 Herst.-Nr.: 7960A EAN/GTIN: 8016728069399 |
| |
|
| | |
| FILMOP Reinigungswagen Fred blau/rot Weitere Informationen: | | Produkttypbezeichnung: | Fred | Maße: | 41 x 90 x 65 cm (B x H x L) | Füllmenge des Wasserbehälters: | 2 x 15 | Ausführung der Lieferzusammenstellung: | inkl. 2 x 15 l Eimer mit Presse, Deichsel | Werkstoff: | Kunststoff/Rilsan | Farbe: | blau/rot | Werbliche Produkttypbezeichnung: | Reinigungswagen Fred |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (2) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | Lager 1375 | | | | | | € 4,95* | ab € 116,49* | € 154,63* | | | | | | 15 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 123,04* | € 157,64* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 1375 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 1375 | | Versand: Lager 1375 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 7,95* | | ab € 33,50* | € 5,95* | | ab € 100,00* | € 4,95* | | ab € 190,00* | € 2,95* | | ab € 320,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1375 | | | Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|