Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

FILMOP Reinigungswagen Fred 7960A 2x15l Presse


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Markenlogo (MGO)
Markenlogo (MGO)
Produktabbildung - Einzelabbildung
Artikel-Nr.:
     1682-490202700
Hersteller:
     FILMOP
Herst.-Nr.:
     7960A
EAN/GTIN:
     8016728069399
Suchbegriffe:
Doppeleimer
Fahreimer
Nasswischwagen
Putzwagen
FILMOP Reinigungswagen Fred blau/rot
Weitere Informationen:
Produkttypbezeichnung:
Fred
Werbliche Produkttypbezeichnung:
Reinigungswagen Fred
Maße:
41 x 90 x 65 cm (B x H x L)
Füllmenge des Wasserbehälters:
2 x 15 l
Ausführung der Lieferzusammenstellung:
inkl. 2 x 15 l Eimer mit Presse, Deichsel
Werkstoff:
Kunststoff/Rilsan
Farbe:
blau/rot
Weitere Suchbegriffe: Reinigungswagen, Systemwagen Reinigung, Wischwagen, Bodenset, Wischset, doppeleimer 15l, wischset, wischwagen filmop, Bodenreiniger, Bodenreinigungsmittel, Reinigungsgeräte
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 4,95*
ab € 115,60*
€ 152,17*
Lager 1682
unbekannt
Frei Haus
ab € 121,53*
€ 155,19*
Preise: Lager 1682
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 155,19*
€ 184,68
pro Stück
ab 2 Stück
€ 153,78*
€ 183,00
pro Stück
ab 5 Stück
€ 149,87*
€ 178,35
pro Stück
ab 10 Stück
€ 145,36*
€ 172,98
pro Stück
ab 500 Stück
€ 121,53*
€ 144,62
pro Stück
Lagerstand: Lager 1682
Versand: Lager 1682
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
ab € 85,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1682
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:pauschal € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.