Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

KNIPEX VDE Zangen-Set 00 20 12 3teilig


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
https://bilddaten.privatepilot.de/soennecken/2000/a010/161/a010161r.jpg
https://bilddaten.privatepilot.de/soennecken/2000/a010/161/a010161r.jpg
Artikel-Nr.:
     1375-482000400
Hersteller:
     Knipex
Herst.-Nr.:
     00 20 12
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Flachrundzange
Halbrundzange
Radiozange
Schnabelspitzzange
Alle Zangen isoliert. Kombizange: IN ISO 5746, max. Schneidwerte: (mittelharter/harter Draht) 3,4/2,2 mm. Flachrundzange mit Schneide: DIN ISO 5745, Form: gerade Backen, max. Schneidwerte: (mittelharter/harter Draht) 3,2/2,2 mm. Seitenschneider: DIN ISO 5749, Form 0: mit Facette.
Weitere Informationen:
Ausführung des Inhalts (bezüglich der Hauptausstattungsteile:
Kombizange 03 06 180 (180 mm), Flachrundzange mit Schneide 26 16 200 (200 mm), Seitenschneider 70 06 160 (160 mm)
isoliert (in Anlehnung an Norm):
Ja
VDE-geprüft:
Ja
Gewicht:
960
Material:
Werkzeugstahl, verchromt
Farbe des Griffes:
rot/gelb
Beschichtung des Griffes:
Mehrkomponentenhüllen
Werbliche Produkttypbezeichnung:
Zangen-Set
Angebote (53)
Lagerstand
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
5 Tage
5
pro Stück
€ 4,79*
ab € 53,28*
€ 61,13*
2 Tage
112
pro Stück
€ 5,90*
ab € 53,20*
€ 61,16*
pro Stück
€ 4,90*
ab € 53,25*
€ 62,58*
2 Tage
149
pro Stück
€ 7,90*
ab € 55,08*
€ 63,20*
Lager 1375
pro Stück
€ 5,95*
ab € 78,84*
€ 92,60*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1375
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 92,60*
€ 110,19
pro Stück
ab 2 Stück
€ 92,15*
€ 109,66
pro Stück
ab 5 Stück
€ 89,33*
€ 106,30
pro Stück
ab 10 Stück
€ 82,09*
€ 97,69
pro Stück
ab 500 Stück
€ 78,84*
€ 93,82
pro Stück
1 Stück enthält 1 Satz (ab € 78,84* pro Satz)
Lagerstand: Lager 1375
Versand: Lager 1375
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 7,95*
ab € 33,50*
€ 5,95*
ab € 100,00*
€ 4,95*
ab € 190,00*
€ 2,95*
ab € 320,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1375
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Knipex
03 06 180
ab € 15,45*
Sonstiges
Knipex
26 16 200
ab € 19,58*
Sonstiges
Knipex
70 06 160
ab € 17,71*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.