| |
|
| Artikel-Nr.: 1375-481120300 Herst.-Nr.: M80860 EAN/GTIN: 4003315703969 |
| |
|
| | |
| Grifföffnungen für leichtere Handhabung, speziell für Überkopfarbeiten. Weitere Informationen: | | Länge: | 60 | Anzahl der Horizontallibellen: | 1 Horizontallibelle | Anzahl der Vertikallibellen: | 1 Vertikallibelle | Anzahl der Winkellibellen: | 1 Winkellibelle | Laser vorhanden: | Nein | Material: | Aluminium/Kunststoff | Farbe: | silber/schwarz | Werbliche Produkttypbezeichnung: | Wasserwaage |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (5) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | € 4,00* | ab € 8,06* | € 12,98* | | | | Lager 1375 | | | | | | € 7,95* | ab € 8,59* | € 12,98* | | | | | | 1 Tag | | | | | Frei Haus | ab € 9,90* | € 14,76* | | | | | 6 Tage | | | | | € 6,99* | ab € 16,66* | € 23,72* | | | | | | | | | | € 3,50* | ab € 22,04* | € 30,75* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 1375 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 1375 | | Versand: Lager 1375 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 7,95* | | ab € 33,50* | € 5,95* | | ab € 100,00* | € 4,95* | | ab € 190,00* | € 2,95* | | ab € 320,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1375 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 10% des Warenwertes | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|