Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Brüder Mannesmann M80860 Leichtmetall-Wasserwaage 600mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Brüder
Brüder
Artikel-Nr.:
     1039H-940910007261
Hersteller:
     Brüder Mannesmann
Herst.-Nr.:
     M80860
EAN/GTIN:
     4003315703969
Suchbegriffe:
Alu-Wasserwaage
Aluminium-Wasserwaage
Aluwasserwaage
Leichtmetall-Wasserwaage
Brüder Mannesmann M80860 Leichtmetall-Wasserwaage 600mm

aus doppelt geripptem Aluminium-Profil mit drei Libellen
Zwei gefräste Messflächen
Grifföffnungen für leichtere Handhabung
speziell für Überkopfarbeiten

Kategorie: Leichtmetall-Wasserwaage
Kalibriert: Werksstandard (ohne Zertifikat)
Länge (Tiefe): 600 mm
Produkt-Art: Leichtmetall-Wasserwaage
Typ: M80860
Hersteller-Nr.: M80860
EAN: 4003315703969
Abmessung BxH: 70x70

Weitere Suchbegriffe: Wasserwaage, Wasserwaagen, wasserwaage alu 60 cm, wasserwaage aluminium, wasserwaage, Brüder Mannesmann, M80860, Richtwaage, Maurerwaage
Angebote (5)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 4,00*
ab € 8,06*
€ 12,98*
€ 7,95*
ab € 8,59*
€ 12,98*
1 Tag
4
Frei Haus
ab € 9,90*
€ 14,76*
Lager 1039
4
€ 6,99*
ab € 16,66*
€ 23,72*
€ 3,50*
ab € 22,04*
€ 30,75*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1039
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 23,72*
€ 28,23
pro Stück
ab 2 Stück
€ 23,47*
€ 27,93
pro Stück
ab 5 Stück
€ 21,57*
€ 25,67
pro Stück
ab 10 Stück
€ 20,57*
€ 24,48
pro Stück
ab 20 Stück
€ 20,14*
€ 23,97
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 16,66*
€ 19,83
pro Stück
Lagerstand: Lager 1039
Versand: Lager 1039
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 15,00*
€ 6,99*
ab € 105,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 15,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1039
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.