Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

SCANGRIP Arbeitsleuchte VEGA 4000 03.5453 123LED


Menge:  Stück  
Produktinformationen
https://bilddaten.privatepilot.de/soennecken/2000/a011/187/a011187d.jpg
https://bilddaten.privatepilot.de/soennecken/2000/a011/187/a011187d.jpg
https://bilddaten.privatepilot.de/soennecken/2000/a011/187/a011187f.jpg
https://bilddaten.privatepilot.de/soennecken/2000/a011/194/a011194j.jpg
Artikel-Nr.:
     1375-481099500
Hersteller:
     SCANGRIP
Herst.-Nr.:
     03.5453
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Arbeitslampe
Arbeitsleuchte
scangrip led arbeitslampe
arbeitslampe led
Hohe Lichtausbeute von guter Qualität für zahlreiche Aufgaben. Die VEGA LITE 4000 ist ein robuster und leichter Baustrahler für den professionellen Markt. Mit einem coolem Design, hoher Leistung und Lebensdauer bietet die neue VEGA LITE 4000 eine hohe Lichtausbeute von guter Qualität zu einem attraktiven Preis. Die SCHUKO-Steckdosen auf der Rückseite ermöglichen schnell und leicht den Anschluss von Werkzeugen ohne extra Kabel zu verwenden. Die kräftigen LEDs erzeugen ein diffuses, blendfreies und angenehmes Arbeitslicht mit einer einheitlichen Lichtintensität und großer Lichtstreuung. Das robuste, schlagfeste Kunststoffgehäuse der VEGA LITE 4000 ist perfekt für alle Arbeitsumgebungen. Die LEDs entwickeln keine Wärme und deshalb gibt es keine Brandgefahr. Das VEGA LITE 4000 Design ist einzigartig und durch das EU Geschmacksmuster Patent RCD Nr. 2954123 geschützt. Dieses Produkt enthält eine Lichtquelle der Energieeffizienzklasse E und diese kann nicht ausgetauscht werden.
Weitere Informationen:
Produkttypbezeichnung:
VEGA LITE 4000
Einsatzbereich:
Innenbereich, Außenbereich
Maße:
318 x 310 x 117 mm (B x H x T)
Energieeffizienzklasse:
E
Nennspannung:
100-240 V
Ausführung des Leuchtmittels:
LED
Anzahl der LEDs:
123 LEDs
Schutzart (IP):
IP54
Temperaturbereich:
-10/+40
Farbtemperatur:
6.000
integrierte Steckdose vorhanden:
Ja
Anzahl der Steckdosen:
2 Steckdosen
Stromversorgung:
Netzbetrieb
Schlagfestigkeit:
IK07
Tragegriff vorhanden:
Ja
Betriebsanleitung vorhanden:
Ja
Kabellänge:
5
Kabeltyp:
H07RN-F
Querschnitt des Kabels:
3 x 1,5
Gewicht:
3,43
Farbe:
blau
Werbliche Produkttypbezeichnung:
Baustrahler VEGA LITE 4000
gewichteter Energieverbrauch:
42 kWh/1.000h
Weitere Suchbegriffe: arbeitslampe, Baustrahler, Strahler
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 127,73*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 170,31*
€ 202,67
pro Stück
ab 2 Stück
€ 169,40*
€ 201,59
pro Stück
ab 5 Stück
€ 159,01*
€ 189,22
pro Stück
ab 10 Stück
€ 144,99*
€ 172,54
pro Stück
ab 500 Stück
€ 127,73*
€ 152,00
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.