Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 1375-481085300 Herst.-Nr.: 51000005-KD EAN/GTIN: 4024596000226 |
| |
|
| | |
| Automatische Abisolierzange mit einstellbarem Anschlag. Isoliert alle gängigen flexiblen und massiven Leiter extrem schnell und problemlos ab auch an schwer zugänglichen Stellen. Automatische Einstellung auf den Leiterquerschnitt, einwandfreie Abisolierung ohne jede Beschädigung. Arbeitsbereich-Querschnitt 0,2 bis 6 mm² (AWG 10-24). Weitere Informationen: | | Produkttypbezeichnung: | No. 5 | Produktverwendung: | Leiter mit PVC-Isolation | Länge: | 165 | Abisolierlänge: | 8-12 | Gewicht: | 105 | Werbliche Produkttypbezeichnung: | Netzwerk Werkzeug No. 5 | Variante: | Abisolierzange | Schneidleistung: | 2 mm Ø |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (18) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Einheit | Versand | | | | | | | | | | | | | | 1 | | pro Stück | € 4,80* | ab € 14,05* | € 18,98* | | | | | 4 Tage | | | 1 | | pro Stück | € 9,45* | ab € 14,87* | € 19,94* | | | | | 6 Tage | | | 6 | | pro Stück | € 5,45* | ab € 16,86* | € 20,89* | | | | | 6 Tage | | | 6 | | pro Stück | Frei Haus | ab € 14,54* | € 20,97* | | | | Lager 1375 | | | | 1 | | pro Stück | € 7,95* | ab € 22,54* | € 30,82* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 1375 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 1375 | | Versand: Lager 1375 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 7,95* | | ab € 33,50* | € 5,95* | | ab € 100,00* | € 4,95* | | ab € 190,00* | € 2,95* | | ab € 320,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1375 | | | Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|