| |
|
| Artikel-Nr.: 1375-481080100 Herst.-Nr.: 1409405 EAN/GTIN: 4016139056418 |
| |
|
| | |
| Ideale Lager und Transporthilfe. Besonders für empfindliche Gegenstände wie CDs, Fotos etc. geeignet. Innen sorgt eine Schaumstoffverkleidung für einen sicheren Transport. Mit verstärkten Kanten und Ecken. Weitere Informationen: | | Maße: | 320 x 150 x 230 mm (B x H x T) | gefüllt: | Nein | max. Traglast: | 5 | Elektromonteur-Set vorhanden: | Nein | Schloss vorhanden: | Ja | Anzahl der Schlösser: | 2 Schlösser | Anzahl der Schlüssel: | 2 Schlüssel | Schultergurt vorhanden: | Ja | Rollen vorhanden: | Nein | Gewicht: | 1,25 | Material: | Aluminium | Farbe: | blau | Werbliche Produkttypbezeichnung: | Werkzeugkoffer |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (4) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | € 4,00* | ab € 21,08* | € 29,93* | | | | | 1 Tag | | | | | Frei Haus | ab € 21,33* | € 29,94* | | | | | 2 Tage | | | | | € 5,95* | ab € 25,54* | € 34,52* | | | | Lager 1375 | | | | | | € 5,95* | ab € 26,28* | € 36,50* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 1375 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 1375 | | Versand: Lager 1375 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 7,95* | | ab € 33,50* | € 5,95* | | ab € 100,00* | € 4,95* | | ab € 190,00* | € 2,95* | | ab € 320,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1375 | | | Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|