Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

TOOLCRAFT 1409405 Universal Werkzeugkoffer unbestückt (L x B x H) 320 x 230 x 150 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-1409405-BP
Hersteller:
     Toolcraft
Herst.-Nr.:
     1409405
EAN/GTIN:
     4016139056418
Suchbegriffe:
Alukoffer
Aluminiumkoffer
Leichtmetallkoffer
Elektriker Werkzeugkoffer
TOOLCRAFT 1409405 Universal Werkzeugkoffer unbestückt (L x B x H) 320 x 230 x 150 mm

Alukoffer blau

Absperrbare Bügelschlösser
Verstärke Ecken und Kanten
Schaumstoffverkleidung

Ideale Lager und Transporthilfe. Besonders für empfindliche Gegenstände wie CDs, Fotos etc. geeignet. Innen sorgt eine Schaumstoffverkleidung für einen sicheren Transport. Mit zwei absperrbaren Bügelschlössern, Trageriemen und verstärkten Kanten und Ecken.

Ausstattung:
Maximale Tragfähigkeit: 5 Kg

Technische Daten:
Anwendungsbereich (Werkzeug): Universal · Belastbarkeit (Gewicht) (max.): 5 kg · Herstellerfarbe: Blau · Material: Aluminium · Produktabmessung, Breite: 230 mm · Produktabmessung, Höhe: 150 mm · Produktabmessung, Länge: 320 mm

Lieferumfang:
Koffer,2 Schlüssel,Trageriemen

Weitere Informationen:
Abmessungen:
(L x B x H) 320 x 230 x 150 mm
Herstellerfarbe:
Blau
Produktabmessung, Höhe:
150 mm
Produktabmessung, Länge:
320 mm
Produktabmessung, Breite:
230 mm
Marke:
TOOLCRAFT
Farbe:
blau
Material:
Aluminium
Anwendungsbereich (Werkzeug):
Universal
Belastbarkeit (Gewicht) (max.):
5 kg
Produkt-Art:
Werkzeugkoffer unbestückt
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 4,00*
ab € 21,15*
€ 30,26*
Lager 102
384
Frei Haus
ab € 21,26*
€ 30,28*
2 Tage
unbekannt
€ 5,95*
ab € 25,71*
€ 34,69*
€ 5,95*
ab € 26,39*
€ 36,42*
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 30,28*
€ 36,03
pro Stück
ab 2 Stück
€ 29,17*
€ 34,71
pro Stück
ab 5 Stück
€ 27,19*
€ 32,36
pro Stück
ab 10 Stück
€ 26,23*
€ 31,21
pro Stück
ab 20 Stück
€ 25,23*
€ 30,02
pro Stück
ab 25 Stück
€ 25,03*
€ 29,79
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 21,26*
€ 25,30
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Söhngen
0370096
ab € 109,01*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.