| |
|
| Artikel-Nr.: 1375-481077400 Herst.-Nr.: 816745 EAN/GTIN: 4016138578140 |
| |
|
| | |
| Elektronik- u. Feinmechanik Printzange. Gehärtete und geschliffene Schneide, Weitere Informationen: | | Länge: | 125 | Ausführung der Schneide: | ohne Facette | Rockwell-Härte: | 55-60 HRC | geeignet für max. Dicke des Drahtes (weicher Draht): | 1 | Ausführung des Griffes: | 2-Komponenten | Material: | Stahl | Farbe des Griffes: | hellgrau/dunkelgrau | Werbliche Produkttypbezeichnung: | Zange | Variante: | Printzange |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (3) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 1 Tag | | | | | Frei Haus | ab € 7,59* | € 11,53* | | | | | | | | | | € 4,00* | ab € 8,22* | € 12,05* | | | | Lager 1375 | | | | | | € 7,95* | ab € 9,52* | € 14,29* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 1375 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 1375 | | Versand: Lager 1375 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 7,95* | | ab € 33,50* | € 5,95* | | ab € 100,00* | € 4,95* | | ab € 190,00* | € 2,95* | | ab € 320,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1375 | | | Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|