| |
|
| Artikel-Nr.: 1375-481075900 Herst.-Nr.: 816273 EAN/GTIN: 4016138763683 |
| |
|
| | |
| 8 in 1 Schraubendreher. Besonders geeignet zum Arbeiten an engen Stellen. Weitere Informationen: | | Abtriebsgröße: | 6 mm (Schlitz), PH 0/1/2/3, PZ 1/2/3 (Kreuzschlitz) | Breite der Klinge: | 6 | Gesamtlänge: | 100 | Ausführung des Griffes: | Mehrkomponentengriff | Aufhängeloch vorhanden: | Ja | Farbe: | schwarz/orange | Werbliche Produkttypbezeichnung: | Schraubendreher | Variante: | Wendebit |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Schraubendreher PH, Schraubenzieher PH, PZ Schraubendreher, PZ Schraubenzieher, Pozidriv-Schraubendreher, Pozidriv-Schraubenzieher, Schraubendreher PZ, Schraubenzieher PZ, Schlitz-Schraubendreher, Schlitz-Schraubenzieher, Schlitzschraubendreher, Schlitzschraubenzieher, schlitz-schraubendreher 6 x 100, schlitz-schraubendreher, schlitz-schraubendreher 6mm, Schraubendreher, Schraubenzieher, Werkzeuge |
| | |
| | | Angebote (3) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | € 4,00* | ab € 6,89* | € 10,31* | | | | | 1 Tag | | | | | Frei Haus | ab € 6,79* | € 10,32* | | | | Lager 1375 | | | | | | € 7,95* | ab € 8,53* | € 12,77* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 1375 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 1375 | | Versand: Lager 1375 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 7,95* | | ab € 33,50* | € 5,95* | | ab € 100,00* | € 4,95* | | ab € 190,00* | € 2,95* | | ab € 320,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1375 | | | Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|