| |
|
| Artikel-Nr.: 1375-481073500 Herst.-Nr.: 816157 EAN/GTIN: 4016138760019 |
| |
|
| | |
| Griffig, gerändelt. S2 Zink-Phosphat Bit. Weitere Informationen: | | Länge: | 55 | Antriebsgröße: | 12,5 | Schlüsselweite: | 7 | ausziehbar: | Nein | Material: | Chrom-Vanadium Stahl | Art der Oberfläche: | matt verchromt | Werbliche Produkttypbezeichnung: | Zubehör Steckschlüssel | Variante: | Bit-Einsatz Sechskant |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Schraubendrehereinsatz Innensechskant, Steckschlüsseleinsatz Innensechskant, 6kant-Steckschlüssel, 6kt-Steckschlüssel, Außensechskant-Steckschlüssel, Sechskant-Steckschlüssel, Sechskantsteckschlüssel, Steckschlüssel-Schraubendreher, Steckschlüssel-Schraubenzieher, Steckschlüsselschraubendreher, Steckschlüsselschraubenzieher, Sechskant-Steckschlüsseleinsatz, Steckschlüsseleinsatz 6kant, Steckschlüsseleinsatz Sechskant, steckschlüsseleinsatz 6kant 1/2 sw 7, 6kant steckschlüssel, innen 6kant-steckschlüssel, Steckschlüsselzubehör, Werkzeuge, Zubehör Steckschlüssel |
| | |
| | | Angebote (3) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | € 4,00* | ab € 3,66* | € 5,53* | | | | | 1 Tag | | | | | Frei Haus | ab € 3,58* | € 5,54* | | | | Lager 1375 | | | | | | € 7,95* | ab € 4,58* | € 6,89* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 1375 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 1375 | | Versand: Lager 1375 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 7,95* | | ab € 33,50* | € 5,95* | | ab € 100,00* | € 4,95* | | ab € 190,00* | € 2,95* | | ab € 320,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1375 | | | Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|