Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

TOOLCRAFT 816157 Innen-Sechskant Steckschlüssel-Bit-Einsatz 7 mm 1/2" (12.5 mm)


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-816157-BP
Hersteller:
     Toolcraft
Herst.-Nr.:
     816157
EAN/GTIN:
     4016138760019
Suchbegriffe:
Bit Innensechskant
Inbus-Bit
Innensechskant-Bit
Innensechskant-Steckschlüsseleinsat...
TOOLCRAFT 816157 Innen-Sechskant Steckschlüssel-Bit-Einsatz 7 mm 1/2" (12.5 mm)

Steckschlüssel-Einsatz 12,5 mm (1/2") mit Sechskant-Bit

Mit integriertem 7 mm Sechskant-Bit.

Ausstattung:
Griffig, gerändelt · S2 Zink-Phosphat Bit.

Technische Daten:
Abtrieb: Innen-Sechskant · Antrieb: 1/2" (12.5 mm) · Gewicht: 77 g · Material: Chrom-Vanadium Stahl,S2-Stahl · Material-Eigenschaft: matt verchromt · Produktabmessung, Länge: 55 mm · Schlüsselweite (Metrisch): 7 mm

Weitere Informationen:
Produktabmessung, Länge:
55 mm
Marke:
TOOLCRAFT
Abtrieb:
Innen-Sechskant
Antrieb:
1/2" (12.5 mm)
Material:
Chrom-Vanadium Stahl | S2-Stahl
Material-Eigenschaft:
matt verchromt
Material (Details):
Chrom-Vanadium|ツ| Oberfläche matt
Schlüsselweite (Metrisch):
7 mm
Größe:
Innen-Sechskant-Bit 7 mm
Gewicht:
77 g
Produkt-Art:
Steckschlüssel-Bit-Einsatz
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 4,00*
ab € 3,66*
€ 5,54*
Lager 102
26
Frei Haus
ab € 3,56*
€ 5,56*
€ 7,95*
ab € 4,50*
€ 6,82*
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 5,56*
€ 6,62
pro Stück
ab 5 Stück
€ 5,39*
€ 6,41
pro Stück
ab 10 Stück
€ 5,20*
€ 6,19
pro Stück
ab 20 Stück
€ 4,91*
€ 5,84
pro Stück
ab 25 Stück
€ 4,82*
€ 5,74
pro Stück
ab 50 Stück
€ 4,47*
€ 5,32
pro Stück
ab 100 Stück
€ 4,37*
€ 5,20
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 3,56*
€ 4,24
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.