Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

TOOLCRAFT Sechskant Steckschlüssel 816069 4mm Länge 37mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
https://bilddaten.privatepilot.de/soennecken/2000/a011/029/a011029o.jpg
https://bilddaten.privatepilot.de/soennecken/2000/a011/029/a011029o.jpg
Artikel-Nr.:
     1375-481071400
Hersteller:
     Conrad Electronic
Herst.-Nr.:
     816069
EAN/GTIN:
     4016138758368
Suchbegriffe:
Bit Innensechskant
Inbus-Bit
Innensechskant-Bit
Innensechskant-Steckschlüsseleinsat...
Griffig, gerändelt. S2 Zink-Phosphat Bit.
Weitere Informationen:
Länge:
37
Antriebsgröße:
6,3
Schlüsselweite:
4
ausziehbar:
Nein
Gewicht:
19
Material:
Chrom-Vanadium Stahl
Art der Oberfläche:
matt verchromt
Werbliche Produkttypbezeichnung:
Zubehör Steckschlüssel
Variante:
Bit-Einsatz Innen-Sechskant
Angebote (3)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
3
€ 4,00*
ab € 2,09*
€ 3,53*
1 Tag
289
1
Frei Haus
ab € 2,13*
€ 3,55*
Lager 1375
1
€ 7,95*
ab € 2,78*
€ 4,30*
Preise: Lager 1375
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 4,30*
€ 5,12
pro Stück
ab 5 Stück
€ 4,12*
€ 4,90
pro Stück
ab 10 Stück
€ 3,85*
€ 4,58
pro Stück
ab 20 Stück
€ 3,66*
€ 4,36
pro Stück
ab 50 Stück
€ 3,44*
€ 4,09
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 2,78*
€ 3,31
pro Stück
Lagerstand: Lager 1375
Versand: Lager 1375
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 7,95*
ab € 33,50*
€ 5,95*
ab € 100,00*
€ 4,95*
ab € 190,00*
€ 2,95*
ab € 320,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1375
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.