Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

TOOLCRAFT 816069 Innen-Sechskant Steckschlüssel-Bit-Einsatz 4 mm 1/4" (6.3 mm)


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-816069-BP
Hersteller:
     Toolcraft
Herst.-Nr.:
     816069
EAN/GTIN:
     4016138758368
Suchbegriffe:
Bit Innensechskant
Inbus-Bit
Innensechskant-Bit
Innensechskant-Steckschlüsseleinsat...
TOOLCRAFT 816069 Innen-Sechskant Steckschlüssel-Bit-Einsatz 4 mm 1/4" (6.3 mm)

Steckschlüssel-Einsatz 6,3 mm (1/4") mit 4 mm Innen-Sechskant-Bit

Mit integriertem 4 mm Innen-Sechskant-Bit.

Ausstattung:
Griffig, gerändelt · S2 Zink-Phosphat Bit.

Technische Daten:
Abtrieb: Innen-Sechskant · Antrieb: 1/4" (6.3 mm) · Gewicht: 19 g · Material: Chrom-Vanadium Stahl,S2-Stahl · Material-Eigenschaft: matt verchromt · Produktabmessung, Länge: 37 mm · Schlüsselweite (Metrisch): 4 mm

Weitere Informationen:
Produktabmessung, Länge:
37 mm
Marke:
TOOLCRAFT
Abtrieb:
Innen-Sechskant
Antrieb:
1/4" (6.3 mm)
Material:
Chrom-Vanadium Stahl | S2-Stahl
Material-Eigenschaft:
matt verchromt
Material (Details):
Chrom-Vanadium|ツ| Oberfläche matt
Schlüsselweite (Metrisch):
4 mm
Größe:
Innen-Sechskant-Bit 4 mm
Gewicht:
19 g
Produkt-Art:
Steckschlüssel-Bit-Einsatz
Angebote (3)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
3
€ 4,00*
ab € 2,81*
€ 3,51*
Lager 102
400
1
Frei Haus
ab € 2,65*
€ 3,53*
1
€ 7,95*
ab € 3,42*
€ 4,25*
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 3,53*
€ 4,20
pro Stück
ab 5 Stück
€ 3,35*
€ 3,99
pro Stück
ab 10 Stück
€ 3,28*
€ 3,90
pro Stück
ab 20 Stück
€ 3,09*
€ 3,68
pro Stück
ab 25 Stück
€ 3,02*
€ 3,59
pro Stück
ab 50 Stück
€ 2,79*
€ 3,32
pro Stück
ab 100 Stück
€ 2,72*
€ 3,24
pro Stück
ab 250 Stück
€ 2,65*
€ 3,15
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.