| |
|
| Artikel-Nr.: 1375-481070900 Herst.-Nr.: 816056 EAN/GTIN: 4016138758238 |
| |
|
| | |
| Steckschlüssel-Einsatz mit integriertem Kreuzschlitz-Bit (S2 Zink-Phosphat). Griffig, gerändelt. Weitere Informationen: | | Länge: | 37 | Antriebsgröße: | 6,3 | Abtriebsgröße: | PZ 1 | Material: | Chrom-Vanadium Stahl | Art der Oberfläche: | matt verchromt | Werbliche Produkttypbezeichnung: | Zubehör Steckschlüssel | Variante: | Bit-Einsatz Kreuzschlitz |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (3) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | 1 Tag | | | 1 | | Frei Haus | ab € 1,99* | € 3,30* | | | | | | | | 3 | | € 4,00* | ab € 2,09* | € 3,39* | | | | Lager 1375 | | | | 1 | | € 7,95* | ab € 2,58* | € 4,02* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 1375 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 1375 | | Versand: Lager 1375 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 7,95* | | ab € 33,50* | € 5,95* | | ab € 100,00* | € 4,95* | | ab € 190,00* | € 2,95* | | ab € 320,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1375 | | | Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|